Beli cement di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CC Mark (Nikkato) Refractory Cement Alumina (Perekat Refraktori)
    Mulai

    Rp2.699.900

    CC Mark (Nikkato) Refractory Cement Alumina (Perekat Refraktori)
    atribut:
    • Chemical composition: Al2O3 98%
    • Density: (Fill) 1.0
    • Maximum Operating Temperature (°C): 1850
    • Temperature (°C): (Baked) 1350
    • Type: High thermal insulation with cellular alumina
    • how to use: Plastic: Putty, Ironing: Mortar, Slip: Mud
  2. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  3. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  4. Gresik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp79.900

    Gresik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  5. Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Mulai

    Rp179.900

    Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Deskripsi:
    White cement (semen putih) merupakan jenis semen bermutu tinggi. semen putih terutama digunakan untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan arsitektur, precast dan beton yang diperkuat dengan fiber, panel, permukaan teraso, stucco, cat semen, nat ubin atau keramik serta struktur yang bersifat dekoratif. semen putih dibuat dari bahan-bahan baku pilihan yang rendah kandungan besi dan magnesium oksidanya (bahan-bahan tsb. menyebabkan semen berwarna abu-abu). derajat keputihannya diukur menurut standar yang berbeda-beda, namun mutu semen putih tiga roda mencapai angka sekitar 85 dengan menggunakan metode kett c-1. semen putih dapat juga digunakan untuk proses konstruksi pada umumnya dan saat ini merupakan satu-satunya semen putih produksi dalam negeri.
    atribut:
    • Color: White
    • Weight (kg): 40
  6. Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Mulai

    Rp43.900

    Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Deskripsi:
    Pasir merupakan bahan bangunan utama
    atribut:
    • Weight per Sack (kg): 24-25
  7. WBL Plain Round Steel Bar SNI (Besi Beton Polos)
    Mulai

    Rp179.900

    WBL Plain Round Steel Bar SNI (Besi Beton Polos)
    Deskripsi:
    Besi beton (baja tulangan) dengan permukaan yang halus tanpa ulir.
    atribut:
    • Diameter (mm): 10x12000
    • SNI Number: SNI 2052:2014
  8. Joinwit Portable Test Instrument
    Mulai

    Rp12.999.900

    Joinwit Portable Test Instrument
    Deskripsi:
    JW3302S Mini Pro OTDR is apply to FTTx and access network construction and maintenance, to test fiber breakpoint , length, loss and input light automatic detection, automatic test by one key. The tester is compact with 3.5inch colorful LCD screen, new plastic shell design, shock-proof and drop-proof. The tester also combine 8 functions with highly integrated OTDR, Event maps, Stable Light source , Optical power meter, Visual fault locator , cable sequence proofreading, cable length measurement and lighting functions. It could quick detection of breakpoint, universal connector, .600 internal storage, TF card, USB data storage and built-in 4000mAh lithium battery, USB charging .It is a good choice for long term field work.
  9. PROPAN Fiberkote Doff Fiber Cement Paint (Cat Pelapis Semen / Beton)
    BARU
    Mulai

    Rp139.900

    PROPAN Fiberkote Doff Fiber Cement Paint (Cat Pelapis Semen / Beton)
    Deskripsi:
    FIBERKOTE One Component Water Based Translucent Color Coatings adalah cat transparan berwarna untuk papan fiber cement, yang terbuat dari bahan polymer acrylic khusus berbahan dasar air dengan pigment warna pilihan. Produk ini sangat sesuai digunakan untuk melindungi dan memperindah papan fiber cement, baik di dalam maupun di luar ruangan.
  10. PROPAN Cement Filler (Plamur Semen)
    Mulai

    Rp109.900

    PROPAN Cement Filler (Plamur Semen)
    Deskripsi:
    Procrete Cement FillerPROCRETE Cement Filler CF – 700 adalah plamur semen siap pakai untuk memperbaiki permukaan, acian, tembok dan beton, yang dibuat dari bahan semen pilihan, pasir/agregat halus, resin sintetik dalam bentuk bubuk dan aditif special. Produk ini digunakan untuk mengisi lubang-lubang kecil, retakan pada tembok dan plafon beton, serta menghaluskan permukaan beton, plesteran, acian tembok dan lainlain. PROCRETE Cement Filler CF – 700 mengeras tanpa adanya penyusutan, dan tidak mudah retak/pecah. Campuran PROCRETE Cement Filler CF – 700 dan PROCRETE Bonding Agent BDA – 810 dapat mengatasi kelembaban pada tembok, untuk mencegah kerusakan cat tembok.
  11. Non Brand Two Component Injection Machine (Pompa Injeksi)
    Mulai

    Rp51.999.900

    Non Brand Two Component Injection Machine (Pompa Injeksi)
    Deskripsi:
    Mesin Injektor 2 KomponenMesin Injekstor Epoxy / UretanKami menjual mesin injektor dengan berbagai spesifikasi untuk pengerjaan injeksi packer dan reinjektor seperti water block agent, material injeksi, dsb.Karakteristik- 2 Alat ukur tekanan 0-700 bar (0-10,000psi)- Gun / pistol injeksi 2 komponen yang terhubung dengan selang high pressure- Bisa diubah ke daya output 1L/min (0.55L/min x2)Kelebihan- Pengorpasian yang sederhana- Mobilitas tinggi karena bentuknya yang kecil & ringandapat digunakan di tempat yang sempit- Mudah dicuci setelah digunakanSpesifikasi- Tekanan yang disarankan 0~250 bar- Daya Output 2x 0.35L/min (0.7L/min)- Ratio Mixing 1:1- Berat 12kg- Lebar/panjang/tinggi 32/45/47 cm- Power AC 220V 60Hz / 650W
    atribut:
    • Preasure Ratio (Bar): 0-250
    • Output Power (L/minute): 0.7
    • Ratio Mixing: 0.042361111111111106
    • AC Power (W): 650
    • Dimensions (cm): 32x45x47
  12. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  13. Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)
    Mulai

    Rp799.900

  14. YOKOGAWA Reflectometer (Alat Ukur Fiber Optik)
    Mulai

    Rp95.999.900

    YOKOGAWA Reflectometer (Alat Ukur Fiber Optik)
    Deskripsi:
    This AQ1000 is specifically designed to increase the productivity of field personnel working on the installation and deployment of optical access networks such as Fiber To The Home (FTTH). Although it is positioned as an entry-level model, it still retains Yokogawa’s established standards of quality/reliability for ODTR manufacturers and features characteristics which are usually present in higher-level models, such as a high-quality capacitive multi-touch touchscreen and wireless connectivity.
    atribut:
    • Size (mm): 185x116x56
    • Wavelengths (Nm): 1310/1550
    • Dynamic Range (dB): 32/30
    • Operating Time: 10 Hours
  15. Joinwit Optical Time Domain Reflectometer
    Mulai

    Rp16.999.900

    Joinwit Optical Time Domain Reflectometer
    Deskripsi:
    OTDR JOINWIT JW 3302FRefleksi Domain Waktu Optik seri JW3302F adalah produk dari Shanghai Joinwit Corp.AL30 AL3 untuk jaringan internet FTTx yang didesain dengan performa tinggi, alat tes multi-fungsi, memiliki performa tes yang optimal, dapat mendukung VFL, OPM, mikroskop optik (FIP) dan modul pengetesan lainnya.Produk ini utamanya untuk mengukur panjang kabel optik, transfer loss, 7 jenis sifat fisika fiber optik, banyak digunakan dalam proyek internet FTTH, jaringan optik lokal, jaringan optik area metropolitan, pengerjaan jaringan PON, penempatan, perawatan, verifikasi dan pengajaran & riset materi optik.- Tampak luar JW3302F tampil elegan, kuat dan tahan lama;- menggunakan layar sentuh dan papan tombol untuk operasionalnya, penggunaanya mudah dan intuitif;- parameter konfigurasi yang telah dioptimisasi, sangat mempermudah penggunaan;- produk ini memiliki banyak sambungan koneksi;- juga menggunakan manajemen smart power, kapasitas baterai lithium yang besar sehingga waktu penggunaan baterai bisa di atas 10 jam.
    atribut:
    • Shortest Blind Area (m): ≤0.8
    • Maximum Sampling Rate: 128k
    • Dynamic Range Coverage (dB): 45
  16. FUJIKURA Fusion Splicer
    Mulai

    Rp67.999.900

    FUJIKURA Fusion Splicer
    Deskripsi:
    Fujikura 31S adalah penyambung fusi penyelarasan kelongsong aktif yang sepenuhnya kokoh dan kokoh. Dua kamera, sistem penyelarasan kelongsong aktif memberikan kinerja penyambungan yang konsisten dalam kondisi yang paling menantang.Elektroda tahan lama, tahan 5.000 sambungan, membantu meminimalkan waktu henti untuk penggantian dan stabilisasi. Monitor besar 5" memberikan gambar yang jernih, bahkan di bawah sinar matahari yang paling terang. Pembaruan perangkat lunak dilakukan melalui internet yang memungkinkan pengguna memperbarui perangkat lunak mereka dengan cepat saat program sambungan baru tersedia.
Daftar Harga cement Terbaru November 2026
CC Mark (Nikkato) Refractory Cement Alumina (Perekat Refraktori)Rp2.699.900
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
Ideal Network OTDR II - Tier 2 Fiber Optic Cable TesterRp579.999.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
Gresik Cement (Semen)Rp79.900
Tiga Roda White Cement (Semen Putih)Rp179.900
Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)Rp43.900
WBL Plain Round Steel Bar SNI (Besi Beton Polos)Rp179.900
Joinwit Portable Test InstrumentRp12.999.900
PROPAN Fiberkote Doff Fiber Cement Paint (Cat Pelapis Semen / Beton)Rp139.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)