Beli cekam rahang 3 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Jaw Nut (Baut Rahang Chuck)
    34%
    Mulai

    Rp839.900

    TRUSCO Jaw Nut (Baut Rahang Chuck)
    Deskripsi:
    -In machining using a large number of chucks, by setting a jaw nut on the replacement jaw, efficiency of the changeover is improved.-Optimum for pallet chain/work gripper chuck.
  2. KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck
    Mulai

    Rp21.999.900

    KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck
    atribut:
    • Chuck Outer Diameter (mm): 110
    • Clamping Force (kN): 12
    • Inner Diameter Grip (mm): 29 to 84
    • Outer Diameter Grip (mm): 3 to 95
  3. KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck (Chuck Bubut)
    54%
    Mulai

    Rp9.999.900

    KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck (Chuck Bubut)
    atribut:
    • Chuck Outside Diameter (mm): 85
    • Clamping Force (kN): 9
    • Outside Diameter Grip (mm): 2 - 70
    • Inside Diameter Grip (mm): 24 - 64
    • Specification: With handle for manual tightening
  4. KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck (Chuck Bubut)
    52%
    Mulai

    Rp10.999.900

    KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck (Chuck Bubut)
    Deskripsi:
    -Inner jaws and outer jaws can be exchanged and used, durability and economic efficiency are outstanding.
    atribut:
    • Chuck Outer Diameter (mm): 130
    • Clamping Force (kN): 15
    • Outer Diameter Grip (mm): 3 to 110
    • Inner Diameter Grip (mm): 33 to 100
  5. KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck (Chuck Bubut)
    48%
    Mulai

    Rp22.999.900

    KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck (Chuck Bubut)
    Deskripsi:
    -The jaws has adopted a cloth guide that prevents fluctuation and distortion even at high speed rotation and improved grasping strength.-Hard jaws and soft jaws can be used. Its durability and economic efficiency are outstanding.
  6. JONNESWAY Adjustable Wrench Angle (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp219.900

    JONNESWAY Adjustable Wrench Angle (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Setel kunci inggris agar rahang ? rahangnya mencekam baut atau mur dengan kencang dan pas, untuk itu putar baut penyetel sampai rahang penyetel menjepit baut / mur dengan kencang. Penempatan rahang penyetel (rahang tidak tetap) harus di dalam dari putaran gerakan memutar kunci. Dengan demikian ketika tangkai kunci diputar, maka rahang tidak tetap agar bergerak merapatkan / mengencangkan jepitan. Tapi bila pemasangannya terbalik yaitu di arah keluar dari putaran kunci, maka rahang tidak tetap / rahang penyetel akan bergerak ke arah melebarkan jepitan rahang. Akibatnya jepitan tidak kencang, dan kepala baut atau mur bisa menjadi sleg / aus. Putar tangkai kunci dengan arah ditarik, bukan didorong.
  7. HARDEN Treker Kaki Dua
    Mulai

    Rp78.900

    HARDEN Treker Kaki Dua
    Deskripsi:
    -Ditempa dari Baja Karbon Sedang-Permukaan berlapis krom dengan rahang-Kepadatan tinggi-Penampilan yang bagus-Aman-Tahan lama-Tampilan Produk1. Bahan Berkualitas TinggiDitempa dari baja karbon sedang.Permukaan berlapis krom, cantik dan tahan lama.2. Pengolahan KhususUjung batang dibuat dengan proses pemanasan secara khusus, tahan lama.3. Logo MerekDengan logo merek di permukaan.Menonjolkan pesona merek dan gayanya.4. Tingkatkan Desain DayaDaya ditingkatkan adalah desain yang ditonjolkan, memastikan kepala heksagonal tidak rusak saat mengetuk.Desain cakar yang masuk akal, cakar tidak akan jatuh saat bekerja.5. Keamanan dalam PenggunaanBodi menggunakan beberapa sekrup paten.Lebih aman di tempat kerja.
    atribut:
    • Size (inch): 3
    • D (mm): 75
    • H (mm): 102
    • Material: Steel
    • W (mm): 70
  8. VICTOR 3-Jaw Scroll Chuck
    Mulai

    Rp15.999.900

    VICTOR 3-Jaw Scroll Chuck
    Deskripsi:
    -Hard jaws and soft jaws can be used. It is versatile and is highly accurate.-It can easily be mounted on lathe/indexing table by front mounting.
  9. Wipro Cross Vise (Catok Cross)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp879.900

  10. BOLA DUNIA (TOOLS) Lathe Chuck 3 Jaw
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOLA DUNIA (TOOLS) Lathe Chuck 3 Jaw
    Deskripsi:
    Chuck Bubut biasa di sebut kepala bubut dan ada juga yang menyebut Claw,untuk menjepit benda kerja di mesin bubut
  11. TRUSCO Soft Jaw (Claw Bubut)
    27%
    Mulai

    Rp739.900

    TRUSCO Soft Jaw (Claw Bubut)
    Deskripsi:
    -S45C steel which is easy to modify and has suitable hardness is used.-Careful processing has been given considering points such as lowering of restoration accuracy (Core run out) after reinstallation and factors causing attachment distortion of the Master Jaw.
    atribut:
    • Pitch: 1.5mm
  12. TRUSCO High Jaw (Claw Bubut)
    27%
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO High Jaw (Claw Bubut)
    Deskripsi:
    -S45C steel which is easy to modify and has suitable hardness is used.-Careful processing has been given considering points such as lowering of restoration accuracy (Core run out) after reinstallation and factors causing attachment distortion of the Master Jaw.
    atribut:
    • Chuck Outer Diameter: 10inch
    • Pitch: 1.5mm
    • Length: 110mm
    • Width: 40.0mm
    • Height: 90mm
  13. Kennedy Extra Heavy Duty G Clamp
    53%
    Mulai

    Rp339.900

    Kennedy Extra Heavy Duty G Clamp
    Deskripsi:
    Manufactured from drop forged steel ribbed anti-twist frame suited to fabrication and welding applications, etc.
    atribut:
    • Body Finish/Coating: Powder-coated
    • Body Material: Steel
  14. TRUSCO Soft Jaw (Claw Bubut)
    Mulai

    Rp919.900

    TRUSCO Soft Jaw (Claw Bubut)
    Deskripsi:
    We are using S45C steel which is easy to modify and cut and also has suitable hardness. Also, careful processing is given considering factors such as reduction of restoration accuracy (core sway) after reinstallation and cause of attachment distortion of the master jaw.
    atribut:
    • Length (mm): 95
    • Width (mm): 35
    • Height (mm): 40
    • Pitch (mm): 1.5
    • Chuck Dimensions (inch): 8
    • Weight (kg): 2.4
  15. TRUSCO Soft Jaw (for Kitagawa) (Claw Bubut)
    31%
    Mulai

    Rp559.900

    TRUSCO Soft Jaw (for Kitagawa) (Claw Bubut)
    atribut:
    • Chuck Outside Diameter (inch): 6
    • Pitch (mm): 1.5
    • Width (mm): 32
    • Height (mm): 36
  16. TRUSCO Jaw Nut (for Kitagawa) (Claw Bubut)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Jaw Nut (for Kitagawa) (Claw Bubut)
    atribut:
    • Length (mm): 38.0
    • Bottom Surface Width (mm): 17.5
    • Height (mm): 18.5
    • Upper Layer Width (mm): 12
    • Tip Width (mm): 6
    • Screw: M10
  17. KRISBOW 3-Jaw Chuck (Catok Bubut)
    Mulai

    Rp3.299.900

    KRISBOW 3-Jaw Chuck (Catok Bubut)
    atribut:
    • Dimension D1 (mm): 206
    • Dimension D2 (mm): 226
    • Dimension D3 (mm): 80 (min)
    • Dimension H (mm): 80 (max)
    • Dimension S (mm): 12
    • Dimensions d (mm): 3-M12
  18. SYLVAC 3-Jaw Chuck
    Mulai

    Rp109.999.900

Daftar Harga cekam rahang 3 Terbaru November 2026
TRUSCO Jaw Nut (Baut Rahang Chuck)Rp839.900
KITAGAWA 3-Jaw Scroll ChuckRp21.999.900
KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck (Chuck Bubut)Rp9.999.900
KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck (Chuck Bubut)Rp10.999.900
KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck (Chuck Bubut)Rp22.999.900
JONNESWAY Adjustable Wrench Angle (Kunci Inggris)Rp219.900
HARDEN Treker Kaki DuaRp78.900
VICTOR 3-Jaw Scroll ChuckRp15.999.900
Wipro Cross Vise (Catok Cross)Rp879.900
BOLA DUNIA (TOOLS) Lathe Chuck 3 JawRp1.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)