TRUSCO Jaw Nut (for Kitagawa) (Claw Bubut)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Length (mm)38.0
Bottom Surface Width (mm)17.5
Height (mm)18.5
Upper Layer Width (mm)12
Tip Width (mm)6
ScrewM10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan