HARDEN Treker Kaki Dua

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
Size (inch)3
D (mm)75
H (mm)102
MaterialSteel
W (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Ditempa dari Baja Karbon Sedang
-Permukaan berlapis krom dengan rahang

-Kepadatan tinggi
-Penampilan yang bagus
-Aman
-Tahan lama

-Tampilan Produk
1. Bahan Berkualitas Tinggi
Ditempa dari baja karbon sedang.
Permukaan berlapis krom, cantik dan tahan lama.
2. Pengolahan Khusus
Ujung batang dibuat dengan proses pemanasan secara khusus, tahan lama.
3. Logo Merek
Dengan logo merek di permukaan.
Menonjolkan pesona merek dan gayanya.
4. Tingkatkan Desain Daya
Daya ditingkatkan adalah desain yang ditonjolkan, memastikan kepala heksagonal tidak rusak saat mengetuk.
Desain cakar yang masuk akal, cakar tidak akan jatuh saat bekerja.
5. Keamanan dalam Penggunaan
Bodi menggunakan beberapa sekrup paten.
Lebih aman di tempat kerja.
Peringatan
Produk ini adalah barang kolaborasi spesial antara Harden dan monotaro.id.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait