KRISBOW 3-Jaw Chuck (Catok Bubut)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)206
Dimension D2 (mm)226
Dimension D3 (mm)80 (min)
Dimension H (mm)80 (max)
Dimension S (mm)12
Dimensions d (mm)3-M12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan