Beli cat anti bocor terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sika Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Sika Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Sikalastic®-590 DecksealLIQUID APPLIED EKONOMIS UNTUK PELAPIS KEDAP AIR PADA ATAP DENGAN KETAHANAN LEBIH BAIK TERHADAP GENANGAN AIR.Sikalastic®-590 Deckseal adalah satu komponen dispersi acrylic – polyurethane dengan ketahanan yang lebih baik terhadap genangan air, ketahanan yang sangat baik terhadap sinar UV, memiliki kemampuan yang baik untuk menjembatani keretakan dan memiliki estetika yang bagus. Untuk aplikasi manual/spray, Sikalastic®-590 Deckseal bisa diaplikasikan sebagai lapisan coating atau lapisan membran liquid applied reinforcement menggunakan reinforcement yang sesuai (Sika®-120 Reemat atau Sika® Sovamesh-80).- Ketahanan yang baik terhadap air tergenang dalam jangka waktu yang tertentu.- Tahan terhadap sinar UV, yellowing dan cuaca.- Memiliki elastisitas yang tinggi dan kemampuan menjembatani retak
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • Color: Abu-abu dan Putih
    • Chemical Base Materials: Polyurethane modified acrylic dispersion
    • Storage Life: 12 bulan dari tanggal produksi jika disimpan dalam kemasan aslinya, dengan keadaan segel tidak rusak dan belum terbuka.
    • Density (kg/L): ~1.32 (pada suhu +30 °C)
    • Ambient Air Temperature (°C ): min. +15/maks. +35
    • Relative Air Humidity (%RH): Maks. 80
    • Solid Content by Weight (%): ~63 berdasarkan berat
    • Storage Temperature Condition (°C): Produk harus disimpan dengan baik dalam kondisi kering pada suhu antara +5 dan +30
  2. Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp169.900

    Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    2-component, pre-dosed, ready for use waterproofing slurry based on resin modified cementitious material. Advantages. SikaTop 107 Seal provides the following beneficial properties : - Pre-dosed sets. - Easy to mix. - Easy to use. - Consistency can be chosen for application by brush or by trowel. - Excellent adhesion on sound substrates. - Impermeable. - Good resistance to abrasion and erosion. - No drying or shrinkage cracks if used according to instruction. - Non-corrosive, non-flammable. - Non toxic. - Slightly flexible.
  3. Sika Waterproofing Coating Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp429.900

    Sika Waterproofing Coating Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Sikalastic-590 is one component polyurethane-acrylic dispersion with improved water ponding resistance, excellent UV resistance, good crack bridging capacity and great esthetic. For manual/spray application, Sikalastic-590 can be applied as coating or a reinforced liquid applied membrane with Sika-120 Reemat. Advantages. - Good behavior under limited water ponding. - UV resistant and resistant to yellowing and weathering. - Highly elastic and crack-bridging. - Non-toxic and VOC compliant water based coating. - One component-ready to use. - Excellent adhesion on porous and non-porous sub-strates. - Seamless waterproofing membrane. - Water vapour permeable.
    atribut:
    • Chemical Base: Polyurethane modified acrylic dispersion
    • Packaging: Pail
    • Shelf Life: 12 Months from date of production of stored properly in original, unopened and undagamaed sealed packaging
    • Density (kg/L): ~1.32 (at +30°C)
    • Adhesion in Peel (N/mm²): ~1.5
    • Ambient Air Temperature (°C ): min. +15, max +35
    • Elongation at Break (%): ~360
    • Solid Content: ~63% by weight
    • Tensile Strength (N/mm²): ~1.7
  4. Sika Reemat 120 (Serat Fiber Waterproofing)
    Mulai

    Rp9.699.900

    Sika Reemat 120 (Serat Fiber Waterproofing)
    atribut:
    • Length (m): 200
    • Width (m): 1.38
  5. Kluber Bearing Grease Centoplex (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Kluber Bearing Grease Centoplex (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    KLUBER CENTOPLEX GLP 500 GreaseGrease Mesin Cetak HEIDELBERG SM52 PM 74Adalah grease multiguna cair untuk pelumasan jangka panjang pada suhu normal dan beban tinggi.
    atribut:
    • Size (kg): 1
  6. Sika Waterproofing Coating SikaCoat Plus (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp309.900

    Sika Waterproofing Coating SikaCoat Plus (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Satu komponen multiguna fleksibel tinggi berbasis akrilik, membran diterapkan cairan tahan alkali. Ini dapat diterapkan pada dinding tembok pembatas, dinding luar, dll.
  7. Sika Sikashield Membran (Membran Bakar)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sika Sikashield Membran (Membran Bakar)
    Deskripsi:
    SikaShield® P24 S 3 mm adalah membran kedap air berbahan dasar modifikasi APP bitumen dengan ketebalan 3 mm. Material ini diperkuat dengan non_x0002_woven polyester fabric dan fleksibel pada suhu 0 °C.Permukaan atasnya dilapisi pasir, yang memastikan ikatan dengan lapisan atasnya. Bagian bawah produk memiliki film yang dapat terbakar agar mudah untuk aplikasi torching.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1000x10000
    • Thickness (mm): 3
    • Surface: Atas : pasir ; Bawah : polyethylene film
    • Temperature Area (°C): Min : 5 Max : 40
    • Tensile Force (N/50mm): Longitudinal (MD) : 600; Transerval (CMD) : 400
  8. Kedida PH Conductivity Meter
    Mulai

    Rp2.599.900

    Kedida PH Conductivity Meter
    Deskripsi:
    1. Products: CT-6321 PH&Cond. pen acidimeter use the high-performance CPU chip, high-precision AD converter technology and SMT technology is a versatile, intelligent instrument. Storage, computing and Compensation Determination of PH&Cond. value parameters. Clear display, simple operation and accurate test performance so that it has a good price. It can be widely used in the chemical industry, metallurgy, environmental protection, pharmaceutical, biochemical, food and tap water solution PH&Cond. value monitoring. Field PH value test.2. acidimeter Features:The instrument housing waterproof design of acidimeter, LCD display. Small size, portable, measuring at any time more convenient to use. Low power consumption, high accuracy, wide measurement range, the electrode can be replaced.3. The standard configuration: PH (4.01; 6.86; 9.18) buffer set. Provide professional acidimeter Shenzhen Kedi Da Electronics Company, Cond.uctivity meter, pH electrode, pH controllers, industrial PH meter, PH / Cond. controller, TDS test pen, pen type PH meter .
    atribut:
    • Accuracy: ±0.1pH ; ±2%FS
    • Automatic Conversion of C / F: Have
    • Backlight: A high brightness backlight design
    • Battery: 6V (4xAG13 button batteries)
    • CBM (mm): 188×38
    • Automatic Shutdown Time (minute): 10 auto shut off
    • Automatic Temperature Compensation (°C): 0 to 50
    • Correction: 3 points automatic calibration (4.01; 6.86;9.18), 1 point automatic calibration 84uS/cm
    • Display: Dual display of pH and temperature
    • Hold Function: Have
    • Low Voltage Indication: Have
    • Measuring Range (pH): 0.0 to 14.0
    • Measuring Range (uS/cm): 0 to 199.9
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Resolution: 0.1pH ; 0.1uS/cm
  9. Sika Sikaboom AP High Yield Expanding Foam (Busa Pengisi Celah)
    Mulai

    Rp189.900

    Sika Sikaboom AP High Yield Expanding Foam (Busa Pengisi Celah)
    Deskripsi:
    Sika Boom-AP is a 1-component, fast curing polyurethane foam suitable for multi-position applications. USES SikaBoom-AP is used for fixing, insulating and filling connection joints around window and door frames, pipe entries, air conditioning vents and roller blind housings. SikaBoom-AP allows insulation against noise, cold and draughts after single application CHARACTERISTICS/ADVANTAGES - 1-component - Multi-positioning foam; application in all positions - Easy application with nozzle - High expansion rate - Fast curing - Very good thermal and sound insulation - Can be cut, sanded and over painted - HFC-free Shelf life Sika Boom-AP has a shelf life of 12 months from the date of production, if stored properly in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are met. Opened cans of Sika Boom-AP must be used within 4 weeks. Storage conditions Sika Boom-AP shall be stored in an upright position, in dry conditions, protected from direct sunlight and at temperatures between +5°C and +25°C.
    atribut:
    • Dimensional Stability (%): ± ~5
    • Thermal Conductivity (W/mk): ~0.0405
    • Shear Strength (N/mm²): -0.04
    • Tack Free Time (minute): -10
    • Tensile Strength (N/mm²): -0.01
  10. Sika Sikabond Bonding Agent for Mortar (Bahan Tambahan Mortar)
    Mulai

    Rp689.900

    Sika Sikabond Bonding Agent for Mortar (Bahan Tambahan Mortar)
    Deskripsi:
    A polyvinyl acetate emulsion bonding agent. It is added to cement to increase the bond strength between old and new concrete. SIkaBond NV is compatible with all types of Portland cement including Sulphate Resisting cement, high alumina cement and gypsum plaster. Advantages/Characteristics. - Increased adhesive - cementitious mixes. - Better workability. - Easy to dilute. - Improves plasticity. - Reduces porosity and cracking.
    atribut:
    • Chemical Base: Polyvinyl Accetate Emulsion
    • Packaging: Pail
    • Apperance/Color: Liwuid/White
    • Shelf Life: 12 months if stored in original unopened container
    • Storage Conditions: Store in dry, cool and shaded place
    • Density (kg/L): ~1.0
  11. Sika Sikagrout Non-Shrink Grouting Cement (Semen Grouting Anti Susut)
    Mulai

    Rp179.900

    Sika Sikagrout Non-Shrink Grouting Cement (Semen Grouting Anti Susut)
    Deskripsi:
    A non shrink, cementitious premixed grout with extended working time to suit local ambient temperatures. Flowable grout with high resistance to cement wash-out wwhen placed under water. Advantages. - Easy to use, just add water. - Good flow characteristic. - Adjustable consistancy. - Rapid strength development. - Shrinkage compensated. - High final sstrength. - Non-Corrosive. - Non-Toxic.
    atribut:
    • Form: Powder
    • Color: Grey
    • Mix Density (kg/L): Approx 2.26
    • Shelf Life: 9 Months when Unopened and stored in dry condition
    • Expansion (%): 0.30-1.40
    • Bonding Strength (N/mm²): 28days > 1.5 (Concrete failure, over mechanically roughened concrete surface), > 2.5 (Over mechanically roughned old grout surface)
    • Compressive Strength (N/mm²): 1 day : 24, 3 day : 41, 7 day : 53, 28 day : 65
    • Flexural Strength (N/mm²): 28days > 6.0
    • Flow Condition: Flowable (Mod J cone 5-12sec)
    • Initial Setting Time (hour): 4-8 (at 27°C)
    • Tensile Strength (N/mm²): 28days > 3.5
    • Water Required (L/kg bag): 4
    • Yield (L/kg bag): 13
  12. Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Mulai

    Rp83.900

    Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Deskripsi:
    Kegunaan- Untuk waterproofing pada permukaan dakbeton, mampu menahan tekanan airhingga 1 bar (kedalaman 10m).- Untuk waterproof ing (mencegahkebocoran) pada talang beton, dak beton,watertorn, groundtank, kamar mandi,kolam renang dan Iain-lain.- Mencegah rembesan pada dinding bagianluar (outdoor).- Tahan terhadap air menggenang (tidakmengelupas).- DS 105 Putih digunakan sebagaipembeda untuk meminimalisasi kesalahandalam pengerjaan waterproofing (antarapermukaan yang telah diwaterproofingdengan yang belum diwaterproofing).
    atribut:
    • Thickness (mm): 1-2
    • Dispersibility (kg/m²): 3-4
    • Mix (kg/cc): 1/250 (water)
  13. PROPAN Stone Care Natural Stone Coating (Cat Pelapis)
    Mulai

    Rp139.900

    PROPAN Stone Care Natural Stone Coating (Cat Pelapis)
    Deskripsi:
    PROPAN STONE CARE adalah pelapis batu alam yang terbuat dari bahan acrylic solvent based. PROPAN STONE CARE memberikan perlindungan maksimal pada batu alam serta menonjolkan keindahan corak batu alam sehingga menjadi lebih indah dan artistik.
    atribut:
    • Color: Clear Doff
    • Size (L): 1
    • Type: Solvent Based
    • Thinner: Ready to use or Max. 100% with Thinner GK
    • Characteristic: Forming a paint film
  14. Sika Sikadur (Perekat Retak Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Sika Sikadur (Perekat Retak Beton)
    Deskripsi:
    Sikadur-31 CF Normal is a moisture tolerant, thixotropic, structural 2-component adhesive and repair mortar, based on a combination of epoxy resins and special fillers, designed for use at temperatures between +10 °C and +30 °C.
  15. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 20kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 20kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Puluhan tahun setia melindungi Anda dan Keluarga. Mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menawarkan berbagai solusi produk pelapis anti bocor yang efektif dan tahan lama. - Kedap Air. Aquaproof bersifat kedap air yang menghambat air masuk ke dalam pori-pori bidang yang diaplikasikan. - Tahan Lama. Dengan aplikasi yang sesuai dengan instruksi, lapisan Aquaproof dapat bertahan dengan kondisi cuaca dan geografis Indonesia. - Elastis. Aquaproof bersifat elastis 500% hingga 600%. - Mudah Aplikasi. Aplikasi Aquaproof sangat mudah, dapat menggunakan kuas, rol, ataupun airless spray. - Daya Lekat Kuat. Aquaproof mempunyai daya lekat ke bidang aplikasi yang sangat kuat. - Warna Menarik. Aquaparoof mempunyai 24 varian warna yang menarik.
    atribut:
    • Tensile Strength ASTM D-412 (N/mm²): 1.2-1.5
    • Crack Bridging (ASTM D661-86): Pass (Crack on Concrete)
    • Bahan: Polymer Sintetis
    • Ketebalan (Brookfield) (cPs): 130.000-180.000
    • Masa Simpan: Minimal 24 months
    • Regangan pada Putus (ASTM D412): 500-600%
  16. Sika Sikaquick 2500 ID (Mortar Perbaikan Beton)
    Mulai

    Rp589.900

    Sika Sikaquick 2500 ID (Mortar Perbaikan Beton)
    Deskripsi:
    SikaQuick-2500 ID is a one component, shrinkage compensated, very rapid hardening, early strength gaining, cementitious flowable material for concrete.
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • Packaging: Bag
    • Color: Powder / Concrete Grey
    • Shelf Life: 6 months from date of production if stored properly in undamaged unopened, original sealed packaging.
    • Storage Conditions: Store in dry conditions at temperatures between +4 °C and +35 °C. Protect from direct sunlight and frost.
    • Compressive Strength (N/mm²): 1hour: ~15; 3hours: ~24; 1 day: ~35; 7 days: ~50; 28 days: ~60
    • Mixing Ratio: Flowable Consistency = 2.8 litre / 20 kg bag (water / powder ratio 14%); Pourable Consistency = 2.4 litre / 20 kg bag (water / powder ratio 12%)
    • Pot Life (minute): ~15 (at +27 °C)
    • Tensile Adhesion Strength (N/mm²): 3 hours: > 1.5
    • Tensile Strength in Flexure (N/mm²): 28 days: ~7
  17. Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.
    atribut:
    • Composition: One component neutral curing silicone
    • Size (ml): 300
    • Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
    • Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
  18. Sika Waterproofing Coating SikaCoat (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp109.900

    Sika Waterproofing Coating SikaCoat (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    One component multipurpose flexible acrylic based liquid applied membrane. It can be applied on parapet walls, external walls, etc.- Alkali resistant- Easy application.- Excellent hiding power.
    atribut:
    • Volume (Kg): 1
    • Color: Grey
    • Packaging: Pail
    • Composition: Aqueous Acrylic Dispersion
    • Shelf Life: 12 months from date of production
    • Storage Conditions: Stored properly in original, unopened and undamaged sealed packaging in dry conditions at temperatures between +5°C and +30°C and protect from direct sunlight
    • Ambient Air Temperature (°C ): < 35
    • Density (kg/L): ~1.3 ± 0.05 (at +30°C)
    • Drying Time (hour): > 3
    • Tensile Strength (N/mm²): > 2 (without membrane)
  19. Aquaproof Pro Waterproofing Coating Paint (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp119.900

    Aquaproof Pro Waterproofing Coating Paint (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquaproof Pro merupakan pelapis anti bocor yang diformulasikan dengan inovasi terbaru akrilat poliuretan untuk melapisi struktur horizontal/vertical, baik sebagai pelapis interior maupun eksterior. Aquaproof Pro juga mempunyai sifat waterponding resistence yang baik, sehingga cocok diaplikasikan di dak beton. Juga cocok untuk bidang permukaan lain: logam, dinding bata, GRC, Gypsum. Keunggulan : - Melekat Sempurna. - Tahan UV. - Elastis. - Minim Noda. Cara Penggunaan : 1. Permukaan beton/semen yang akan diaplikasi harus bersih, tidak ada kotoran, karat, gemuk, minyak, jamur atau partikel kecil lainnya. Pastikan area berjamur, dibersihkan dengan fungisida dan disikat serta disiram kembali untuk menghilangkan kotoran tersedia. 2. Untuk mendapatkan hasil adhesi optimum dari Aquaproof Pro, permukaan bidang dilapisi terlebih dahulu dengan campuran Super Cement dengan perbandingan Super Cement : semen adalah 1: 1 1/2. 3. Jika ada retak rambut, Aquaproof Pro dapat dengan mudah dikuas atau dirol ke celah retakan tersebut. Untuk retakan lebih luas, Aquaproof Pro dapat dicampur dengan pasir halus dengan perbandingan volume 1:1. 4. Khusus area yang mempunyai retakan lebar, sering adanya pergerakan, regangan dan lalu lintas di atas area tersebut; maka diperlukan Aquaproof Polyester Mesh. Pasang Polyester Mesh pada lapisan pertama Aquaproof Pro yang masih basah. 5. Lanjutkan aplikasi lapisan kedua Aquaproof Pro secara merata pada permukaan substrat sesuai dosis yang dianjurkan. Pastikan lapisan kering sentuh sebelum melapisakan lapisan berikutnya. Aplikasi dapat dilakukan menggunakan kuas, rol atau alat penyemprot.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 1.2 ± 0.05
    • Thickness (Brookfield) (cPs): 19.000-25.000
    • Drying Time (minute): ± 30-60
Daftar Harga cat anti bocor terbaik Terbaru October 2026
Sika Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)Rp2.099.900
Sika Waterproofing Coating Sikatop (Pelapis Anti Bocor)Rp169.900
Sika Waterproofing Coating Sikalastic (Pelapis Anti Bocor)Rp429.900
Sika Sikaflex (Sealant PU)Rp119.900
Sika Reemat 120 (Serat Fiber Waterproofing)Rp9.699.900
Kluber Bearing Grease Centoplex (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp1.699.900
Sika Waterproofing Coating SikaCoat Plus (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp309.900
Sika Sikashield Membran (Membran Bakar)Rp1.099.900
Kedida PH Conductivity MeterRp2.599.900
Sika Sikaboom AP High Yield Expanding Foam (Busa Pengisi Celah)Rp189.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)