Beli carbon steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Plate Washeratribut:
- Color: Black
- Material: Steel
- Surface Treatment: Black steel
- Non Brand Kuningan Baratribut:
- Length (mm): 1000
- Material: Brass
- SATA Steel AxeDeskripsi:92371 Steel Axe 1.25 lbs Product Introduction ●Made of medium carbon steel, fully polished head, chrome-plated rust-proof iron pipe + iron ring + environmentally friendly TPR handle ●The blade has been heat-treated and polished for splitting woodatribut:
- L (mm): 330
- Serial Number: 92371
- Size (lbs): 1.25
- MZ Round Bar/Steel Baratribut:
- Material: CarbonSteel 1008
- Tensile Strength (N/mm²): 400 - 510
- Length (mm): 3000
- KRISBOW Sikat Kawat Bajaatribut:
- Dimensions a (mm): 140
- Dimensions t (mm): 25
- Dimension L (mm): 265
- Wire Diameter (mm): 0.3
- Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Deskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
- Non Brand Pipa Carbon Steel A53Deskripsi:Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendahatribut:
- Pipe Thickness: SCH80
- Material: Carbon Steel A53
- Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40atribut:
- Schedule No: 40
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Chromium: 0.4
- Copper: 0.4
- Length Size (m): 6
- Manganese: 1.2
- Nickel: 0.4
- Phosporus: 0.05
- Sulfur: 0.045
- Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
- Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Non Brand Pipa Carbon Steelatribut:
- Pipe Thickness: SCH80
- Spindo Pipa Black SteelDeskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Material: Carbon Steel
- monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- THE Washer Plate SS304Deskripsi:Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufakturatribut:
- Material: SS 304
- BOLDe Super Knives Cooking KnifeDeskripsi:Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
Daftar Harga carbon steel Terbaru March 2026
| Yoshinobu Plate Washer | Rp159.900 |
| Non Brand Kuningan Bar | Rp979.900 |
| SATA Steel Axe | Rp309.900 |
| Senator Blade Locking Knife Wooden Handle | Rp399.900 |
| MZ Round Bar/Steel Bar | Rp209.900 |
| KRISBOW Sikat Kawat Baja | Rp22.900 |
| Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel) | Rp309.900 |
| Non Brand Pipa Carbon Steel A53 | Rp849.900 |
| Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40 | Rp1.099.900 |
| Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize) | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/b7P107643403-1.jpg)


/asP107643388-2.jpg)








/6kP103683236-4.jpg)