SATA Steel Axe

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
L (mm)330
Serial Number92371
Size (lbs)1.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
92371 Steel Axe 1.25 lbs Product Introduction ●Made of medium carbon steel, fully polished head, chrome-plated rust-proof iron pipe + iron ring + environmentally friendly TPR handle ●The blade has been heat-treated and polished for splitting wood

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan