Spindo Black Steel Pipe (Pipa Baja Hitam)

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Chemical Composition (% Max)Carbon 0.30%, Manganese 1.20%, Phosphoris 0.05%, Sulfur 0.045%, Copper 0.40%, Nickel 0.40%, Chromium 0.40%, Molibdenum 0.15%, Vanadium 0.08%, Cu+Ni+Cr+Mo+V 1.00%
Elongation In (inch)2
Elongation In (mm)50
Minimum Tensile Strength (MPa)415
Minimum Yield Strength (MPa)240
Nominal size (inch)1.25
Outside Diameter (inch)1.66
Outside Diameter (mm)42.2
SCH No40
Tensile Strength, min (psi)60000
Test Pressure (kPa)8900
Test Pressure (psi)1300
Wall Thickness (inch)0.14
Wall Thickness (mm)3.56
Weight ClassSTD
Weight Plain End (kg/m)3.39
Zinc Coating Weight (g/m²)550
Zinc Coating Weight (µm)77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan