SOMTA Carbon Steel Parallel Pipe Tap Set (Set Mata Tap)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
ApplicationHand, Through Hole Tapping, Blind Hole Tapping, Right Hand Cutting
Flute Helix AngleStraight Flute
MaterialCarbon Steel to Zone 5
StandardBS 949:1951
ThreadsBritish Standard Pipe (Fine) \"G\" Series, Thread Form with 55° Flank Angle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbon Steel Parallel Pipe Tap Sets
For hand tapping of through or blind holes (cleaning threads).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Free Cutting Steel, Structure Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Lamellar Graphite Cast Iron, Aluminium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan