Beli cable ties 30cm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Color Cable Tie (Standard Type) (Kabel Ties)
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro Color Cable Tie (Standard Type) (Kabel Ties)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties Warna
    atribut:
    • Standard: UL standard product
    • Material: 66 Nylon
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
  2. INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp8.900

    INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylon
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon 66
  3. SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp93.900

    SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Size (mm): 390
    • Material: Nylon 66, UL 94V-2
  4. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp2.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  5. Panduit Nylon Banding Band Flame Retardant Black
    Mulai

    Rp1.399.900

    Panduit Nylon Banding Band Flame Retardant Black
    atribut:
    • Color: black
    • Service Space: indoor
    • Material: Flame retardant nylon 66
    • Characteristics: Fire retardant
    • Operating Temperature Range: -40 to 100°C
  6. PROPAN Dempul Kayu Impra
    Mulai

    Rp73.900

    PROPAN Dempul Kayu Impra
    Deskripsi:
    Kayu tropis umumnya memiliki pori-pori yang cukup besar sehingga memerlukan wood filler berkualitas tinggi agar mampu mengisi pori-pori kayu dengan sempurna. IMPRA WOOD FILLER terbuat dari bahan dasar Nitrocellulose (NC) berkualitas tinggi sehingga cepat kering, mudah diamplas dan memiliki daya isi pori yang sangat baik dan tidak mudah terlepas pada saat proses pengamplasan. Penggunaan IMPRA WOOD FILLER akan memberikan permukaan kayu yang rata dan halus sehingga siap difinishing.Sangat cocok diaplikasikan untuk kayu bangunan (kusen, pintu, jendela, dll).Prosedur Aplikasi- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu.- Aduk merata IMPRA WOOD FILLER.- Tutup pori-pori kayu dengan WOOD FILLER IMPRA yang sesuai secara merata pada permukaan kayu dengan kape, bila perlu encerkan dengan THINNER SERBA GUNA PRO, dan biarkan kering selama + 30 menit.- Amplas dengan kertas amplas no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.- Selanjutnya kayu siap di finishing dengan salah satu sistem : Politur, NC, Melamine, Acrylic, atau Polyurethane.Note :- Untuk bidang datar/flat aplikasikan dengan kape (scrap).- Untuk bidang berprofil/ukiran aplikasikan dengan cara dikuas kemudian dilap dengan kain bal. Setelah wood filler kering, amplas dengan kertas amplas no 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.
    atribut:
    • Type: Nitrocellulose
    • Appearance: Colored Paste
    • Application Method: Spatula, Wiping (special for handicraft)
    • Thinner: Thinner Serba Guna Pro
    • Application Condition (°C, %): 25-35/60-80RH
    • Flash Point (°C): 23
    • Theoretical Coverage (m²/L): 9 (at ca 110g/m²)
    • Thinning Ratio By Volume: Thinner is used if necessary
  7. OWNER Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp3.900

    OWNER Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kabel Ties "Owner", solusi praktis untuk mengatur dan mengikat kabel/barang anda dengan rapi. Tersedia dalam pilihan warna putih dan hitam, setiap paket berisi 100 buah kabel ties. Berbagai dimensi ukuran disediakan, memastikan ketersediaan yang sesuai dengan kebutuhan Anda dalam mengelola kabel-kabel dengan lebih teratur dan efisien.
  8. monotaro.id Cable Ties 4.8x300mm (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro.id Cable Ties 4.8x300mm (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Length (mm): 300
    • Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
    • Width (mm): 4.8
    • Banding range (mm): 3-80
    • Min. Loop Tensile Strength (kg): 22
  9. monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    90% of 100
    (78)
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabel
    atribut:
    • Overall Length L (mm): 200
    • Material: 66 Nylon
    • Standard: UL standard product
    • Type: Weatherability
    • Characteristic: Weather Resistance
    • Color: Black
    • Maximum Binding Diameter (Ømm): 50
    • Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf): 217/22.2
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
    • Thickness (mm): 1.2
    • Use: For fixing and bundling electric wires and cables.
    • Width (mm): 4.8
  10. SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

  11. 3M Cable Ties Nylon (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp30.900

    3M Cable Ties Nylon (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    The tip of the cable tie is curved, making it easy to see through. Bundling and fixing firmly due to excellent head structure. For bundling indoor cables, wires, and piping.
    atribut:
    • Material: Nylon 66
    • Color: Milky white
    • Operating Temperature Range (°C): (-40)-85
  12. SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp11.900

    SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Material: Nylon 66, UL 94V-2
    • Size (mm): 2.5x100
  13. EDISON Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp489.900

    EDISON Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Edison Assorted Cable Ties with
    atribut:
    • Color: Black
    • Cable Tie Material: Nylon
    • Cable Tie Dimension (mm): 3.6
    • Lock Type: Pawl
    • Tensile Strength (g): 18000
  14. SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp30.900

    SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Material: Nylon 66, UL 94V-2
    • Size (mm): 150
  15. KSS Wiring Accesories Cable Ties Self Adhesive Mount (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    KSS Wiring Accesories Cable Ties Self Adhesive Mount (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Material: UL approved Nylon 66, 94V-2
    • Color: Natural
    • Certification: Halogen-Free,RoHS
  16. Indo-One Masker Medis Earloop
    Mulai

    Rp29.900

    Indo-One Masker Medis Earloop
    Deskripsi:
    Pabrik sudah memiliki sertifikat ISO (ID : 21001 CA) sudah melalui hasil uji laboratorium dari lab yang terakreditaasi dari negara (USA, Eropa, Taiwan, dan Indonesia) yaitu sertifikat dari Nelson No. 1363956-S01, Centexbel No. 1363956-S01, TTRI No. TAG91839, ITB No. 009.M.1/11.C09.78/PM/2020Dengan BFE (Bacterial Filtration Efficiency) = 98%
    atribut:
    • Number of Ply: 3
    • Dimensions (mm): 210x95x105
  17. TRUSCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp53.900

    TRUSCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Purpose: For securing and bundling electrical wires and cables.
    atribut:
    • Specification: Standard type/For indoor use
Daftar Harga cable ties 30cm Terbaru March 2026
monotaro Color Cable Tie (Standard Type) (Kabel Ties)Rp36.900
Fort Cable Ties MountRp30.900
INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp8.900
KSS Wiring Accesories Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp8.900
SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp93.900
Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp2.900
Panduit Nylon Banding Band Flame Retardant BlackRp1.399.900
PROPAN Dempul Kayu ImpraRp73.900
OWNER Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp3.900
monotaro.id Cable Ties 4.8x300mm (Pengikat / Kabel Tis)Rp27.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)