monotaro.id Cable Ties 4.8x300mm (Pengikat / Kabel Tis)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp27.900 - Rp32.900
Spesifikasi
Length (mm)300
MaterialNylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
Width (mm)4.8
Banding range (mm)3-80
Min. Loop Tensile Strength (kg)22
Locking StyleSelf-Locking

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk