SIGMA Ties Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp12.900 - Rp16.900
Spesifikasi
MaterialNylon 66, UL 94V-2
Size (mm)2.5x100
Length (mm)100
Locking StyleSelf-Locking
Width (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk