JJ-LAPP Cable OLFLEX CLASSIC 110 (Kabel Listrik Fleksibel)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp6.900 - Rp77.900
Spesifikasi
ColorGrey (similar RAL 7001)
Nominal Voltage (V)300/500
Test Voltage (V)4000
Temperature Range (°C)-40 ~ 80
Conductor MaterialFine Strands of Bare Copper Wire
Insulation MaterialPVC
Length (m)1
Protective ConductorG = with GN-YE protective conductor, X = without protective conductor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk