Beli bosch stand mixer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Built-in Ovenatribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- monotaro mixer (Alat Pengaduk)Deskripsi:Ideal for paint and liquid work such as paint and liquid. For paintings and liquids such as liquidsatribut:
- Body Dimensions (mm): phi 80 x 400 (Blade Diameter x Full Length)
- Materials (Blade): Steel
- Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 8
- KRISBOW Mesin Pengaduk Catatribut:
- Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
- Input Power (W): 1220
- Mixer Paddle Size (mm): 120
- Power (W): 1220
- Voltage (V): 220
- Electrolux Stand MixerDeskripsi:Stand Mixer - EHSM 3147Membuat telur dan adonan lengkap dengan mangkuk berkapasitas 3,5 liter untuk kegiatan memasak Anda di dapur. Dengan fitur yang lengkap dan serba guna.atribut:
- Power (W): 450
- Color: White Silver Paint
- Dimensions (mm): 366x309x219
- Cable Length (m): 1.2
- Speed Level: 5
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7859:2013 , SNI IEC 60335-2-14-2011 // SPPT SNI 726/LSPr-058-IDN/003/01/2023
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Turbo Grande Mixer EHM 9595Deskripsi:- Bowl dari stainless steel kapasitas 5L. - Dilengkapi dengan 7 tingkat kecepatan. - Dilengkapi 3 aksesoris pengaduk dan pengocok adonan. - Food Grade material. - Daya 600 watt. - Garansi 3 Tahun. - Tersedia suku cadang asliatribut:
- Power (W): 600
- Capacity (L): 5
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Cosmos Professional Stand MixerDeskripsi:CM-8000 Mixer Cosmos dengan kapasitas besar 4 liter ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam adonan seperti kue, pasta, mashed potato, dll. Dengan Metal Gear (mixer lebih kuat dan tahan lama). Dilengkapi Bowl Cover untuk memudahkan dalam menuang adonan. Whisk untuk adonan ringan, telur, krim, mayonnaise. Dough Hook untuk adonan berat, pasta. Mixer Blade untuk adonan sedang, kue, daging cincang, mashed potato. Dengan Thermostat Overheat Protection yaitu pelindung motor yang akan memutuskan aliran listriknya jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor, sehingga aman untuk digunakan. DIlengkapi juga dengan Anti Slip agar mixer lekat dan tidak berpindah saat berproses sehingga aman digunakan.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Kenwood Chopperatribut:
- Speed: 2 speeds
- Power Source: 300W
- Dimensions: 19x14.5x11cm
- Color: White
- Part Number: 8.0WCH180A02
- Kenwood Kitchen Machine Chef XLDeskripsi:Bring great tasting food to the table with this reliable kitchen machine. Designed to make light work of food preparation, this product will help you to create an array of dishes with ease.Dedicated bowl toolsWhether you’re using the K-Beater to makatribut:
- Body Material: Die Cast Metal
- Color: Silver
- Speed: Variable + Pulse
- Bowl size (L): 6.7
- Capacity Cake (kg): 4.55
- Capacity Dough (kg): 2.56
- Capacity Egg Whites: 16
- Capacity Flour for Pastry (g): 910
- BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)atribut:
- Number of Blows (minute): 0 to 2700/3100
- Tightening capacity: Normal bolt M4 to M12, high power bolt M4 to M10
- Input Drive (mm): 9.5
- Charging Time (minute): Approx. 35 (80%), Approx. 45 (full charge)
- Maximum Tightening Torque (N m): 24/115
- No-load Speed (minute): 0 to 1200/2600
- GETRA Planetary MixerDeskripsi:3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
Daftar Harga bosch stand mixer Terbaru March 2026
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| BOSCH Built-in Oven | Rp17.999.900 |
| monotaro mixer (Alat Pengaduk) | Rp129.900 |
| KRISBOW Mesin Pengaduk Cat | Rp1.699.900 |
| Electrolux Stand Mixer | Rp909.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| Turbo Grande Mixer EHM 9595 | Rp1.199.900 |
| PRIMAX Planetary Mixer | Rp6.899.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/68P101565224-8.jpg)


/P101000154-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)




/P101518176-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)


/qwP105551968-3.jpg)