BOSCH Rechargeable Impact Wrench

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Number of Blows (minute)0 to 2700/3100
Tightening capacityNormal bolt M4 to M12, high power bolt M4 to M10
Input Drive (mm)9.5
Charging Time (minute)Approx. 35 (80%), Approx. 45 (full charge)
Maximum Tightening Torque (N m)24/115
No-load Speed (minute)0 to 1200/2600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Battery pack, charger, and case are sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan