Beli bosch mixer mum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Kitchen Machine
    Mulai

    Rp7.599.900

  2. BOSCH Built-in Oven
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Built-in Oven
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  3. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. monotaro mixer (Alat Pengaduk)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro mixer (Alat Pengaduk)
    Deskripsi:
    Ideal for paint and liquid work such as paint and liquid. For paintings and liquids such as liquids
    atribut:
    • Body Dimensions (mm): phi 80 x 400 (Blade Diameter x Full Length)
    • Materials (Blade): Steel
    • Hexagon Axis Opposite Side Length (mm): 8
  6. KRISBOW Mesin Pengaduk Cat
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Pengaduk Cat
    atribut:
    • Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
    • Input Power (W): 1220
    • Mixer Paddle Size (mm): 120
    • Power (W): 1220
    • Voltage (V): 220
  7. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  8. Cosmos Professional Stand Mixer
    Mulai

    Rp1.799.900

    Cosmos Professional Stand Mixer
    Deskripsi:
    CM-8000 Mixer Cosmos dengan kapasitas besar 4 liter ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam adonan seperti kue, pasta, mashed potato, dll. Dengan Metal Gear (mixer lebih kuat dan tahan lama). Dilengkapi Bowl Cover untuk memudahkan dalam menuang adonan. Whisk untuk adonan ringan, telur, krim, mayonnaise. Dough Hook untuk adonan berat, pasta. Mixer Blade untuk adonan sedang, kue, daging cincang, mashed potato. Dengan Thermostat Overheat Protection yaitu pelindung motor yang akan memutuskan aliran listriknya jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor, sehingga aman untuk digunakan. DIlengkapi juga dengan Anti Slip agar mixer lekat dan tidak berpindah saat berproses sehingga aman digunakan.
  9. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  10. Electrolux Stand Mixer
    Mulai

    Rp909.900

    Electrolux Stand Mixer
    Deskripsi:
    Stand Mixer - EHSM 3147Membuat telur dan adonan lengkap dengan mangkuk berkapasitas 3,5 liter untuk kegiatan memasak Anda di dapur. Dengan fitur yang lengkap dan serba guna.
    atribut:
    • Power (W): 450
    • Color: White Silver Paint
    • Dimensions (mm): 366x309x219
    • Cable Length (m): 1.2
    • Speed Level: 5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7859:2013 , SNI IEC 60335-2-14-2011 // SPPT SNI 726/LSPr-058-IDN/003/01/2023
  11. Kenwood Kitchen Machine Chef XL
    Mulai

    Rp8.599.900

    Kenwood Kitchen Machine Chef XL
    Deskripsi:
    Bring great tasting food to the table with this reliable kitchen machine. Designed to make light work of food preparation, this product will help you to create an array of dishes with ease.Dedicated bowl toolsWhether you’re using the K-Beater to mak
    atribut:
    • Body Material: Die Cast Metal
    • Color: Silver
    • Speed: Variable + Pulse
    • Bowl size (L): 6.7
    • Capacity Cake (kg): 4.55
    • Capacity Dough (kg): 2.56
    • Capacity Egg Whites: 16
    • Capacity Flour for Pastry (g): 910
  12. Turbo Grande Mixer EHM 9595
    Mulai

    Rp1.199.900

    Turbo Grande Mixer EHM 9595
    Deskripsi:
    - Bowl dari stainless steel kapasitas 5L. - Dilengkapi dengan 7 tingkat kecepatan. - Dilengkapi 3 aksesoris pengaduk dan pengocok adonan. - Food Grade material. - Daya 600 watt. - Garansi 3 Tahun. - Tersedia suku cadang asli
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Capacity (L): 5
  13. GETRA Planetary Mixer
    Mulai

    Rp6.799.900

    GETRA Planetary Mixer
    Deskripsi:
    3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
  14. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  15. Makita Power Mixer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

Daftar Harga bosch mixer mum Terbaru March 2026
BOSCH Kitchen MachineRp7.599.900
BOSCH Built-in OvenRp17.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
monotaro mixer (Alat Pengaduk)Rp129.900
KRISBOW Mesin Pengaduk CatRp1.699.900
PRIMAX Planetary MixerRp6.899.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton)Rp1.999.900
Cosmos Professional Stand MixerRp1.799.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)