Beli bosch bor mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  4. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  5. TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp1.599.900

    TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Size (mm): 110
    • No Load Speed (rpm): 11000
  6. RYU Cordless Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    RYU Cordless Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 4.8
    • Reversible: Yes
  7. Sherlock Gergaji Hebel
    Mulai

    Rp79.900

    Sherlock Gergaji Hebel
    atribut:
    • Size (inch): 20
    • Material: MN 65 Steel Teflon Coated
  8. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  9. Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  10. INGCO Cordless Impact Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp3.399.900

    INGCO Cordless Impact Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Brushless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Beton
    atribut:
    • Maximum Impact Rate (minute): 22500
    • Chuck Capacity (mm): 0-13
    • Mechanical: 2-speed gear
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 60
    • No Load Speed (rpm): 0-4500/0-1900
    • Set Content: 20V lithilium-ion 2.0Ah batteries, 2pcs battery pack, 1pc fast charger
  11. JLD Cordless Drill with Tool Kit (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp259.900

    JLD Cordless Drill with Tool Kit (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
    • Maximum Torque (N m): 25
    • No Load Speed (rpm): 0-1750
  12. BOSCH Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp32.999.900

  13. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Surface Recommendation: Metal
  14. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  15. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  16. Senator Tool Chest
    Mulai

    Rp6.499.900

    Senator Tool Chest
    atribut:
    • Color: Blue-Grey
    • Design: 0.8mm Steel Body Panels Chrome Carrying Handles Coated In Hard Wearing Epoxy Powder Full Width Piano Hinge
    • Drawer Dimensions: (1) 590 x 279 x 101.5mm (1) 81 x 279 x 49mm (2) 127 x 279 x 49mm (2) 590 x 279 x 49mm
    • Drawer Load Capacity: 15 - 20kg
    • Drawers: Foam Draw Liners Fully Opening Drawers Smooth Ball Bearing Drawer Sliders
    • Part Number: SEN5945240K
    • Product Dimensions in mm: Depth 315mm Height 389mm Width 668mm
    • Product Range: Workshop Range
    • Product Type: Tool Chest
    • Security: Fully Lockable
    • Spares: 10inch Drawer Slider (Single) 90 Deg Lock Chrome Side Handles (Pair) Key Blank Metal Lid Stops Set of (2) Universal Drawer Liner: 583mm x 405mm
    • Top Compartment Size: 0
  17. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
Daftar Harga bosch bor mesin Terbaru October 2026
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900
TJAP MATA Mesin Pemotong KeramikRp1.599.900
RYU Cordless Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp249.900
Sherlock Gergaji HebelRp79.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)Rp339.900
INGCO Cordless Impact Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)