INGCO Cordless Impact Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Maximum Impact Rate (minute)22500
Chuck Capacity (mm)0-13
Mechanical2-speed gear
Battery Voltage (V)20
Maximum Torque (N m)60
No Load Speed (rpm)0-4500/0-1900
Set Content20V lithilium-ion 2.0Ah batteries, 2pcs battery pack, 1pc fast charger

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INGCO P20S Brushless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Beton

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan