Beli bore gauge digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Niigata Seiki (SK) Digital Cylinder Gauge (Pengukur Diameter Dalam)Deskripsi:For inner diameter measurementatribut:
- Power Supply: CR2032 (attached for test)
- Finish Material: Body: steel
- Minimum Display (mm): 0.002
- Repeatability (µm): 3
- Scale Interval (mm): 0.002
- Insize Digital Bore GageDeskripsi:INSIZE 2127 Digital Bore Gauge merupakan ukur dimensi diameter internal bore dari Ø35mm - 450mm. Setiap unit alat ukur INSIZE 2724 Digital Bore Gauge dilengkapi dengan mata ukur anvil presisi terbuat dari Ceramic Zirconia dengan dua atau tiga titik tumpu agar memastikan akurasi dan daya tahan terhadap faktor perubahan suhu. INSIZE 2127 Digital Bore Gauge juga sesuai dengan standar Jerman DIN 878 dengan Graduasi 0.002mm.Frame INSIZE 2127 Digital Bore Gauge ini terbuat dari material Steel sedangkan body dari polymer berlapis enamel. Dengan desain stem gagang berbentuk L, menawarkan kemudahan pengecekan diameter internal dalam posisi sulit. Pada gagang yang berdiameter 8mm, anda juga bisa lepas-pasang extension rod sesuai diameter yang diinginkan. Gagang dengan poros lebih panjang bisa dipasang untuk memungkinkan Anda mencapai diameter internal di area yang lebih dalam.Dengan kombinasi Digital Test indicator gage INSIZE 2108-10F tampilan body juga bisa diputar kekiri-kanan dalam sudut 320°. Anda juga bisa pasang dengan test indikator digital-analog merek lain seperti Mitutoyo, Tesa, Mahr, atau apapun. Karena mekanisme linear encoder digital, satuan ukur bisa dikonversi dan ditransfer ke komputer via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.Tentu dibutuhkan keterampilan untuk proses ukur dan interpolasi dengan menempatkan probe kepala anvil ukur lalu "digoyang-goyangkan hingga pas dan terbaca berkali-kali. Master ring tidak termasuk dalam paket penjualan. Anda bisa ukur ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang memmiliki tumpuan datar. Anda bisa secara presisi melakukan penyetelan kuncian dengan Ring Gage dalam satu set atau hanya unit terpisah. Seri INSIZE 2127 Digital Bore Gauge juga tersedia sebagai unit set kotak dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.atribut:
- Reading (inch): 0.0001
- Reading (mm): 0.002
- Repeatability (mm): 0.003
- Mitutoyo ABS Digital Bore GageDeskripsi:For easy and accurate measurement of inside diametersatribut:
- Range: 45-100
- Stroke of Contact Point (mm): 1.2
- Resolution (mm): 0.001
- Wide Range Accuracy (mm): 0.003 or less
- Adjacent error (mm): 0.002 or less
- Battery: SR44 (2 pcs.), 938882. For initial operational checks (standard accessory)
- Battery Life: Approx. 2,000 hours under normal use.
- Display: 7 segments 6 digits decimal numeric with minus sign, in/mm, Tolerance judge indication, Analog indication
- Dust / Water protection level: IP53 (IEC60529/JIS D0207, C0920)
- Guide Force (N): 10 N or less
- Measuring Force (N): 5 or less
- Mitutoyo Part Number: CG-D100
- Repeatability : 0.002 mm or less
- Sampling frequency: 50 times/s
- Scale Type: ABSOLUTE electrostatic linear encoder
- Mitutoyo Digital Bore Gauge (Alat Ukur Ketebalan)Deskripsi:Digital bore gauges are inserted into holes and openings to measure bore sizes. They have a digital display in the form of an integrated LCD or removable and exchangeable digital indicator that provides quick and easy reading of inside-diameter measurements of holes and openings. Gauges with 2-point contacts have interchangeable anvils and are used for a broad range of diameters. Gauges with 3-point contacts are used for a limited diameter range with the advantaging of self-centering over the arc of the contacts.atribut:
- UNSPSC: 41113901
- Dimension Type: Inch
- Includes Case: Yes
- Includes Indicator: Yes
- Requires Indicator: Yes
- Mitutoyo Bore GageDeskripsi:Alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu silinder. Alat ini mempunyai tangkai pemegang yang panjang dan sebuah dial gauge untuk membaca hasil ukur. Jarum pengukur akan bergerak ke kanan atau kekiri sesuai dengan nilai pengukuran yang didapat apakah kurang atau lebih dari ukuran standar benda kerja. Bore gauge ini mempunyai dimensi 416 X 62 X 186 M M dengan kapasitas pengukuran 50-150 MM. Bore gauge sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- Insize Digital Bore Gauge for Small HolesDeskripsi:INSIZE 2152 Digital Bore Gauge merupakan ukur dimensi diameter internal bore kecil dari 6mm - 18.5mm. Setiap unit alat ukur INSIZE 2152 Digital Bore Gauge dilengkapi dengan mata ukur anvil presisi terbuat dari Ceramic Zirconia (2152-18) dengan dua titik tumpu agar memastikan akurasi dan daya tahan terhadap faktor perubahan suhu.Frame mikrometer bore gage ini terbuat dari material Steel sedangkan body dari polymer berlapis enamel. Dengan desain stem gagang berdiameter 8mm, anda juga bisa pasang dial indikator atau digital indikator gage merek lain agar sesuai dengan standar Jerman DIN 878 dengan Graduasi 0.002mm. Gagang dengan poros lebih panjang bisa dipasang untuk memungkinkan Anda mencapai diameter internal di area yang lebih dalam. INSIZE 2152 Digital Bore Gauge ini memiliki fitur dudukan indicatornya yang bisa dilepas-pasang.Dengan kombinasi Digital Test indicator gage INSIZE 2108-10F tampilan body juga bisa diputar kekiri-kanan dalam sudut 320°. Anda juga bisa pasang dengan test indikator digital-analog merek lain seperti Mitutoyo, Tesa, Mahr, atau apapun. Karena mekanisme linear encoder digital, satuan ukur bisa dikonversi dan ditransfer ke komputer via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.Tentu dibutuhkan keterampilan untuk proses ukur dan interpolasi dengan menempatkan probe kepala anvil ukur lalu "digoyang-goyangkan hingga pas dan terbaca berkali-kali. Master ring tidak termasuk dalam paket penjualan. Anda bisa ukur ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang memmiliki tumpuan datar. Anda bisa secara presisi melakukan penyetelan kuncian dengan Ring Gage dalam satu set atau hanya unit terpisah. Seri INSIZE 2152 Digital Bore Gauge juga tersedia sebagai unit set kotak dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.atribut:
- Note: With Electronic Test Indicator
- Reading (inch): 0.0001
- Reading (mm): 0.002
- BOSCH Codless Angle Grinder (Gerinda Tangan)atribut:
- Battery Voltage (V): 18
- Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam)Deskripsi:The Mitutoyo standard type bore gage is available in various ranges (metric and inch) to measure inside bore diameters with accuracy to 2µ/.00008″. The bore gage comes with interchangeable anvils to measure various bore diameters with the same gage. A pendulum guide structure improves sliding the gage for measurements while a two-point contact system detects geometry anomalies such as ovalness and taper.
- Mitutoyo Analog Dial Bore Gauge (Pengukur Diameter Dalam)Deskripsi:The Mitutoyo bore gage delivers a wide range of bore measurement capabilities for high accuracy. Interchangeable anvils constructed of alloy steel attach to the micrometer head for accurate dimensional setting. The anvils feature a carbide-tipped ball for better measurement reliability and longevity.
- Mitutoyo 2-Point Inside Measuring Instrument Bore Gauge with Micrometer HeadDeskripsi:Description This is a micrometer head that enables measurements without interchangeable anvils.It offers you the following benefits:A long plunger stroke gives you amazing accuracy.Contact points are carbide (>18 mm range), giving you high durability and wear resistance.A large grip reduces heat transfer from the operator by 50%.Wide measuring range with sub-anvils.atribut:
- Digital/Analog: Analog
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Mitutoyo Small Hole Gageatribut:
- Range (mm): 5-7.5
- Insize Precision Bore Gage For Small HolesDeskripsi:INSIZE 2153 Digital Bore Gauge merupakan ukur dimensi diameter internal bore kecil dari 6mm - 18.5mm. Setiap unit alat ukur INSIZE 2153 Digital Bore Gauge dilengkapi dengan mata ukur anvil presisi terbuat dari Ceramic Zirconia (2153-18) dengan dua titik tumpu agar memastikan akurasi dan daya tahan terhadap faktor perubahan suhu.Frame mikrometer bore gage ini terbuat dari material Steel sedangkan body dari polymer berlapis enamel. Dengan desain stem gagang berdiameter 8mm, anda juga bisa pasang dial indikator atau digital indikator gage merek lain agar sesuai dengan standar Jerman DIN 878 dengan Graduasi 0.002mm. Gagang dengan poros lebih panjang bisa dipasang untuk memungkinkan Anda mencapai diameter internal di area yang lebih dalam. INSIZE 2153 Digital Bore Gauge ini memiliki fitur dudukan indicatornya yang bisa dilepas-pasang.Dengan kombinasi Digital Test indicator gage INSIZE 2108-101F tampilan body juga bisa diputar kekiri-kanan dalam sudut 320°. Anda juga bisa pasang dengan test indikator digital-analog merek lain seperti Mitutoyo, Tesa, Mahr, atau apapun. Karena mekanisme linear encoder digital, satuan ukur bisa dikonversi dan ditransfer ke komputer via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.Tentu dibutuhkan keterampilan untuk proses ukur dan interpolasi dengan menempatkan probe kepala anvil ukur lalu "digoyang-goyangkan" hingga pas dan terbaca berkali-kali. Master ring tidak termasuk dalam paket penjualan. Anda bisa ukur ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang memmiliki tumpuan datar. Anda bisa secara presisi melakukan penyetelan kuncian dengan Ring Gage dalam satu set atau hanya unit terpisah. Seri INSIZE 2153 Digital Bore Gauge juga tersedia sebagai unit set kotak dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.atribut:
- Note: With Electronic Test Indicator
- Reading (inch): 5e-05
- Reading (mm): 0.001
- Insize Precision Bore Gages (Alat Ukur Diameter Dalam)Deskripsi:With dial indicatorOptional accessory: setting ring (code 6312), bore gage setteratribut:
- Reading (mm): 0.001
- Dial Indicator Range (mm): 1
- Graduation (mm): 0.001
- Accuracy (mm): ±0.007
- Repeatability (mm): 0.0015
- Mitutoyo Standard Type Dial Gauge (Resolution 0.001mm) (Dial Gauge Stroke Panjang Besar)atribut:
- Long Hand One Rotation (mm): 0.2
- Dimension A (mm): 47.2
- Scale Interval (mm): 0.001
- Indication Error 2 Rotation (µm): + /- 4
- 1/10 Rotation Adjacency Error (µm): 2
- Back lid specification: Flat
- Dimension E (mm): 20
- Dimension F (mm): 16.9
- Dimensions d (mm): 18.1
- Indication Error (µm): 5 [Entire Measurement Range]
- Indication Error 1 Rotation (µm): + /- 4
- Indication Error 1/2 Rotation (µm): 3
- Measurement Range: 1
- Measuring Force (N): 1.5 or less
- Measuring Range (mm) : 1
- Mitutoyo Part Number: 2109AB-10
- Return Error (µm): 2
- Scale Specification: 0 ~ 100 ~ 0
- Series: Two
- Type: Balance Scale/Shock Proof/With Jewels
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- Insize Electronic Inside Goove Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Electronic Inside Goove Caliper> For narrow grooves and small recesses> Resolution: 0.01mm/0.0005 Inch> Buttons: zero, power on/off, inch/mm> Battery SR44, with one spare battery> Data output> Hardened stainless steel construction> Packed in plastic box or wooden boxatribut:
- Range: 22-150 mm
- Measuring Depth: 35 mm
- Mitutoyo Holtest Digital Metrik (Pengukur Diameter Dalam Digital)Deskripsi:The Mitutoyo Digimatic Holtest digital internal micrometer features self-centering anvils evenly spaced at 120° with contact points coated in Titanium Nitride (TiN) to provide accurate, sensitive measurements that are highly durable. Precision-machined gears ensure reliable, repeatable measurements that are shown on a large, easy-to-read LCD display in an impact and water resistant housing. The holtest’s ratchet stop mechanism provides a constant measuring force on the hardened-steel spindle to ensure accurate, even measurements.atribut:
- Units: Metric
- Resolution (mm): 0.001
- Battery: SR44 (2 pcs.) 938882
- Battery Life: Approx. 1.2 years under normal use
- Contact point: TiN coating
- Display: LCD
- IP Rating: IP65
- Measuring Method: Three-point method
- Ratchet/Thimble: Ratchet Stop
- SPC Output: Yes
- Technology: Digimatic
Daftar Harga bore gauge digital Terbaru October 2026
| Niigata Seiki (SK) Digital Cylinder Gauge (Pengukur Diameter Dalam) | Rp7.399.900 |
| Insize Digital Bore Gage | Rp8.499.900 |
| Mitutoyo ABS Digital Bore Gage | Rp19.999.900 |
| Mitutoyo Digital Bore Gauge (Alat Ukur Ketebalan) | Rp6.499.900 |
| Mitutoyo Bore Gage | Rp2.599.900 |
| Insize Digital Bore Gauge for Small Holes | Rp8.899.900 |
| BOSCH Codless Angle Grinder (Gerinda Tangan) | Rp4.799.900 |
| Mitutoyo Bore Gauge (Pengukur Diameter Dalam) | Rp3.799.900 |
| Mitutoyo Dial Bore Gauges Metric (Pengukur Diameter Dalam) | Rp2.099.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Bore Gauge (Pengukur Diameter Dalam) | Rp5.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Digital%20Cylinder%20Gauge%20(Pengukur%20Diameter%20Dalam)/dcP103664480-1.jpg)

%20Analog%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%20ABS%20Digital%20Bore%20Gage/h9P106121621-1.jpg)
/rpP109328997-1.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%20Bore%20Gage/fuP103761570-1.jpg)

/nlP111402849-1.jpg)
/elP106564525-1.jpg)
/l5P106117761-4.jpg)
/okP106119884-1.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%202-Point%20Inside%20Measuring%20Instrument%20Bore%20Gauge%20with%20Micrometer%20Head/n7P112527835-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
%20Digital%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%20Small%20Hole%20Gage/b8P106119404-1.jpg)

%20Analog%20Tipe%20Hall/Insize%20Precision%20Bore%20Gages%20(Alat%20Ukur%20Diameter%20Dalam)/7vP109997283-1.jpg)
%20(Dial%20Gauge%20Stroke%20Panjang%20Besar)/ecP103938516-1.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/P102120347-1.jpg)
%20Digital%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%20Holtest%20Digital%20Metrik%20(Pengukur%20Diameter%20Dalam%20Digital)/lwP106118788-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)