Sebelum PPN:
Rp8.499.900 - Rp9.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Reading (inch) | 0.0001 |
|---|---|
| Reading (mm) | 0.002 |
| Repeatability (mm) | 0.003 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 2127 Digital Bore Gauge merupakan ukur dimensi diameter internal bore dari Ø35mm - 450mm. Setiap unit alat ukur INSIZE 2724 Digital Bore Gauge dilengkapi dengan mata ukur anvil presisi terbuat dari Ceramic Zirconia dengan dua atau tiga titik tumpu agar memastikan akurasi dan daya tahan terhadap faktor perubahan suhu. INSIZE 2127 Digital Bore Gauge juga sesuai dengan standar Jerman DIN 878 dengan Graduasi 0.002mm.
Frame INSIZE 2127 Digital Bore Gauge ini terbuat dari material Steel sedangkan body dari polymer berlapis enamel. Dengan desain stem gagang berbentuk L, menawarkan kemudahan pengecekan diameter internal dalam posisi sulit. Pada gagang yang berdiameter 8mm, anda juga bisa lepas-pasang extension rod sesuai diameter yang diinginkan. Gagang dengan poros lebih panjang bisa dipasang untuk memungkinkan Anda mencapai diameter internal di area yang lebih dalam.
Dengan kombinasi Digital Test indicator gage INSIZE 2108-10F tampilan body juga bisa diputar kekiri-kanan dalam sudut 320°. Anda juga bisa pasang dengan test indikator digital-analog merek lain seperti Mitutoyo, Tesa, Mahr, atau apapun. Karena mekanisme linear encoder digital, satuan ukur bisa dikonversi dan ditransfer ke komputer via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Tentu dibutuhkan keterampilan untuk proses ukur dan interpolasi dengan menempatkan probe kepala anvil ukur lalu "digoyang-goyangkan hingga pas dan terbaca berkali-kali. Master ring tidak termasuk dalam paket penjualan. Anda bisa ukur ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang memmiliki tumpuan datar. Anda bisa secara presisi melakukan penyetelan kuncian dengan Ring Gage dalam satu set atau hanya unit terpisah. Seri INSIZE 2127 Digital Bore Gauge juga tersedia sebagai unit set kotak dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.
Frame INSIZE 2127 Digital Bore Gauge ini terbuat dari material Steel sedangkan body dari polymer berlapis enamel. Dengan desain stem gagang berbentuk L, menawarkan kemudahan pengecekan diameter internal dalam posisi sulit. Pada gagang yang berdiameter 8mm, anda juga bisa lepas-pasang extension rod sesuai diameter yang diinginkan. Gagang dengan poros lebih panjang bisa dipasang untuk memungkinkan Anda mencapai diameter internal di area yang lebih dalam.
Dengan kombinasi Digital Test indicator gage INSIZE 2108-10F tampilan body juga bisa diputar kekiri-kanan dalam sudut 320°. Anda juga bisa pasang dengan test indikator digital-analog merek lain seperti Mitutoyo, Tesa, Mahr, atau apapun. Karena mekanisme linear encoder digital, satuan ukur bisa dikonversi dan ditransfer ke komputer via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Tentu dibutuhkan keterampilan untuk proses ukur dan interpolasi dengan menempatkan probe kepala anvil ukur lalu "digoyang-goyangkan hingga pas dan terbaca berkali-kali. Master ring tidak termasuk dalam paket penjualan. Anda bisa ukur ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang memmiliki tumpuan datar. Anda bisa secara presisi melakukan penyetelan kuncian dengan Ring Gage dalam satu set atau hanya unit terpisah. Seri INSIZE 2127 Digital Bore Gauge juga tersedia sebagai unit set kotak dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Mekanisme rack-pinion dengan pegas mengembang dengan Test Indicator 0.002mm dalam akurasi ±12µmPilihan 4 model dengan rentang ukur Ø35mm Ø450mm dengan Zirconia Ceramic Anvil contact point.
Dusukan test indicatornya yang bisa dilepas-pasang.
Frame terbuat dari material stainless steel dengan coating enamel chrome satin
Indikator digital yang digunakan INSIZE 2108-10F yang dikirim set sekalian
Repetisi pengulangan sekitar ±0.003mm tergantung tipe test indicator yang digunakan,
Master setting ring dijual terpisah
Dikirim lengkap dengan mata ukur anvil yang bisa dilepas pasang, kotak case HDPE (Stok terbatas) dan sertifikasi pabrikan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
