Beli bor listrik tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEKO Electric DrillDeskripsi:Isi Paket :1 pcs bor listrik kabel1 pcs buku manuaatribut:
- Rated Voltage (V): 220-240
- Power (W): 400
- Chuck (mm): 10
- No Load Speed (rpm): 0-3000
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Drill (Mesin Bor Listrik)atribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- HASSTON PROHEX Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Deskripsi:Untuk melakukan pemesanan, mohon dapat menghubungi Customer Service kami terlebih Dahulu. 2120-100, Kacamata kerja transparat Hasston. 1 pcs Kaca Mata Kerja BeningCode : (2120-100)
- Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Dutyatribut:
- Voltage: 220V 50Hz
- Size: 10mm
- Power (W): 430
- Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted Green Handle (Obeng Tembus)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 413mm 300mm 27mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)atribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)atribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drillatribut:
- Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
- Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
- Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
- Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
- Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
- Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
- Sound Pressure Level (dBA): 72
- Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:TEKIRO OBENG 2 WAY 125 MMTekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Materil : Chrome VanadiumDimensi : 121mm 9mm 150mmTEKIRO obeng bolak balik. 2 fungsi dalam satu obeng memudahkan pengguna. Dengan material yang tahan lama dan tidak merusak baut.Content :1 Pc Handle1 Pc driver PH2x125 mm, 6x125 mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 111
- Dimension 2 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 31
- Dimension 5 (mm): 11
- Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
- Dimension 6 (mm): 130
- SUN-FLEX Tang Kombinasi (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:- Berkualitas.- Multifungsi.- Terjangkau.- Tang ini merupakan tang yang sering kita jumpai pada saat berkerja dan banyak sekali kegunaannya. Antara lain dapat digunakan untuk menjepit, memuntir, mengupas, dan memotong kabel.atribut:
- Voltage (V): 1000
- Color: Merah
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga bor listrik tangan Terbaru October 2026
| DEKO Electric Drill | Rp339.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik) | Rp469.900 |
| RYU Drill (Mesin Bor Listrik) | Rp369.900 |
| NOVUS Electric Drill | Rp219.900 |
| HASSTON PROHEX Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety) | Rp11.900 |
| Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik) | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted Green Handle (Obeng Tembus) | Rp24.900 |
| RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai) | Rp529.900 |
| KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik) | Rp509.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101000154-1.jpg)
/P101578101-1.jpg)
/4mP102174166-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/HASSTON%20PROHEX%20Safety%2FProtection%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/ngP106243844-1.jpg)
%20(Mesin%20Bor%20Listrik)/P102925427-1.jpg)
/q0P102267936-13.jpg)
/ajP103683379-1.jpg)
/P101516042-1.jpg)
/6nP104977239-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/P101003951-1.jpg)
/2sP108050100-1.jpg)
/6aP105411226-2.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/P103083597-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)