Beli bor coring di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Husqvarna Coring Drill BaseDeskripsi:The DS 250 core drill stand is perfect for drilling in walls and floors up to 10” in diameter when drilling ventilation channels, plumbing, and joints. It drills in reinforced concrete, bricks, and other building materials, and is used to angle drill and stitch drill. Can be used with most drill motors on the market thanks to its universal connection plate and ring adapter.atribut:
- Application: Drilling
- Adjustable Angle: Yes
- Angle Settings (degrees): 60
- Base Width (inch): 10.5
- Core Drill Type: Base
- Item: Coring Drill Base
- Mount Type: Vacuum
- Tool Brand: Husqvarna
- DMX Core Drill ConcreteDeskripsi:Mata mesin bor inti
- Dongcheng Mesin Bor Coring Betonatribut:
- Size (mm): 90
- M-One Hose Clamp StainlessDeskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- TEKIRO Klem SelangDeskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan TanahDeskripsi:Fluke 1621 Kit adalah alat penguji pembumian yang mudah digunakan. Untuk pengujian hambatan pembumian, Kit 1621 adalah pertahanan pertama dalam mendeteksi koneksi pembumian yang andal. Unit ini memiliki metode pengujian pembumian dasar termasuk 3-kutub Fall-of-Potential serta uji tahanan pembumian 2-kutub. Ukurannya yang nyaman, sarung yang kokoh, dan layar LCD yang besar dan jernih membuatnya menjadi penguji pembumian yang ideal, untuk sebagian besar lingkungan kerja pembumian listrik. Dengan perangkat yang sederhana dan fungsionalitas intuitif, Fluke 1621 Kit adalah alat pembumian yang praktis untuk kontraktor listrik, teknisi uji utilitas, dan spesialis pembumian.atribut:
- Measuring Functions: 3-pole earth ground resistance, 2-pole AC resistance of a conductor, Interference voltage
- Intrinsic Error: Refers to the reference temperature range and is guaranteed for one year
- Measuring Rate: 2 measurements/second
- Battery: One 9 volt alkaline (LR61)
- Battery condition: LO-BAT is displayed if voltage drops below 6.5 V
- Climatic class: VDE/VDI 3540 RZ (conforming to KWG as per DIN 40040, 4/87)
- Measuring Time: 8 seconds (average from when START is pressed)
- Safety: IEC/EN 61010-1, 600 V CAT II, pollution degree 2
- Temperature coefficient: ±0.1% of range per degree Kelvin
- Test Voltage: 3.7 kV
- RYU Coring Drill Machineatribut:
- Size (mm): 130
- MILWAUKEE Mesin Bor Coring Betonatribut:
- Core Drill Type: Base
- Column Size (inch): 2.5
- Application: Coring
- Jason Hose Clamp Stainless 304Deskripsi:SS 304, full stainless steel materialatribut:
- Material: Stainless Steel
- SIMONDS Premium Core BitDeskripsi:Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Modular Plier 3 Combination adalah alat yang digunakan untuk mengupas kabel sehingga dapat dilakukan proses penyambungan kabel. Alat ini berbentuk seperti tang dengan bagian ujung berbentuk lubang dengan ukuran yang bervariasi sehingga kabel yang dikupas dapat disesuaikan dengan diameter lubang tang yang dipergunakan. Kelebihan penggunaan pengupas kabel adalah sangat praktis dan effisien digunakan. Tang Crimping ini mempunyai dimensi 290x115x20mm. Tang Crimping sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Size: 4 combination
- Range: For crimping 8P8C/ RJ45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ11, 4P4C,P2C
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- Dimensions (mm): 350x120x20
- Applications: Crimping Modular Plug
- Length (mm): 350
- MILWAUKEE Bor Coring Betonatribut:
- Core Drill Type: Core Drill Rig
- Coring Capacity in Concrete (inch): 10
- Column Height (inch): 43.5
- Angle-to-Surface (°): 90
- Anti-Kickback Clutch Type: Mechanical
- Column Diameter (inch): 2.5
- Application: Drilling with Stability
- Core Bit Cap Concrete (inch): 10
- Current (A): 20
- Horsepower (HP): 4.8
- Maximum Core Bit Compatibility (inch): 10
- Maximum Spindle Speed (rpm): 900
- Minimum Spindle Speed (rpm): 450
- Phase: Single-Phase
- Plug Type: L5-20P
- Power Source: Corded
- Speed Setting: Variable Speed
- Voltage (V): 120 AC
- DMX Drill Machine (Mesin Bor)Deskripsi:Mesin bor intiatribut:
- Product ID: DMX1201
- Power: 3500 watt
- Voltage: 220-240 V
- Max.Drilling Diameter: 200 mm
- Free Speed: 700 r.p.m
- KRISBOW Tiang Pembatas AntrianDeskripsi:Krisbow Tiang Antrian Stainless Steel Tali Pita Merah menghadirkan solusi praktis untuk membatasi antrian di tempat umum. Tiang pembatas dengan tinggi 1 meter terbuat dari stainless steel berkualitas yang kuat dan tahan lama. Bagian dasar tiang berbentuk bundar, sehingga dapat berdiri stabil di permukaan rata. Untuk membatasi antrian, cukup letakkan tiang di tempat yang diinginkan dan tarik tali pembatas hingga sepanjang 1.5 meter. Cocok dipasang di tempat umum seperti bank, bioskop, bandara, kantor dan tempat lainnya.
- MILWAUKEE Coring BitDeskripsi:Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.atribut:
- Connection Type: Permanent
- Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
- Shank Included: Yes
Daftar Harga bor coring Terbaru March 2026
| DCA Mesin Bor Coring Beton dengan Water Source | Rp1.999.900 |
| Husqvarna Coring Drill Base | Rp50.999.900 |
| DMX Core Drill Concrete | Rp69.900 |
| TORA Hose Clamp (Klem) | Rp1.900 |
| Dongcheng Mesin Bor Coring Beton | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Set Mata Bor Coring Beton Diamond | Rp819.900 |
| M-One Hose Clamp Stainless | Rp1.900 |
| TEKIRO Klem Selang | Rp1.900 |
| Wipro Mesin Core Drill | Rp1.999.900 |
| FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan Tanah | Rp53.999.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/idP103195661-38.jpg)












/P102113486-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Lain%20-%20lain/KRISBOW%20Tiang%20Pembatas%20Antrian/dbP101516479-2.jpg)