FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan Tanah

Sebelum PPN:
Rp59.999.900
Spesifikasi
Measuring Functions3-pole earth ground resistance, 2-pole AC resistance of a conductor, Interference voltage
Intrinsic ErrorRefers to the reference temperature range and is guaranteed for one year
Measuring Rate2 measurements/second
BatteryOne 9 volt alkaline (LR61)
Battery conditionLO-BAT is displayed if voltage drops below 6.5 V
Climatic classVDE/VDI 3540 RZ (conforming to KWG as per DIN 40040, 4/87)
Measuring Time8 seconds (average from when START is pressed)
SafetyIEC/EN 61010-1, 600 V CAT II, pollution degree 2
Temperature coefficient±0.1% of range per degree Kelvin
Test Voltage3.7 kV

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Fluke 1621 Kit adalah alat penguji pembumian yang mudah digunakan. Untuk pengujian hambatan pembumian, Kit 1621 adalah pertahanan pertama dalam mendeteksi koneksi pembumian yang andal. Unit ini memiliki metode pengujian pembumian dasar termasuk 3-kutub Fall-of-Potential serta uji tahanan pembumian 2-kutub. Ukurannya yang nyaman, sarung yang kokoh, dan layar LCD yang besar dan jernih membuatnya menjadi penguji pembumian yang ideal, untuk sebagian besar lingkungan kerja pembumian listrik. Dengan perangkat yang sederhana dan fungsionalitas intuitif, Fluke 1621 Kit adalah alat pembumian yang praktis untuk kontraktor listrik, teknisi uji utilitas, dan spesialis pembumian.
Description
The Fluke 1621 Kit is an easy-to-use earth ground tester. For ground resistance testing, the 1621 Kit is the first line of defense in detecting reliable ground connections. The unit features basic ground testing methods including 3-pole Fall-of-Potential as well as 2-pole ground resistance tests. Its convenient size, rugged holster, and large, clear LCD display make it an ideal field earth ground tester, for most electrical grounding work environments. With a simple user interface and intuitive functionality, the Fluke 1621 Kit is a handy grounding tool for electrical contractors, utility test engineers, and earth ground specialists.
Fitur
- Pengukuran pembumian 3 kutub
- Pengukuran tahanan tambahan 2 kutub
- Mudah untuk mengambil nilai dengan 1 tombol pengoperasian
- deteksi noise/gangguan otomatis untuk pengukuran akurat
- Pemberitahuan tegangan berbahaya untuk meningkatkan keamanan pengguna
- Layar besar dengan lampu latar mempermudah pembacaan
- Dilengkapi dengan koper
- Desain yang kokoh untuk lingkungan kerja yang berat
- Ukuran portabel agar mudah dibawa
- Dapat di setting batasan untuk pengukuran maksimum
Feature
- 3-pole Fall-of-Potential earth testing for basic measurements.
- 2-pole resistance measurements for added versatility.
- Easily capture values with single-button operation.
- Ensure accurate measurements with automatic 'noise' voltage detection.
- Hazardous voltage warning offers increased user protection.
- Clearly read and record data with a large, backlit display.
- Hard carrying case.
- Rugged holster and design for tough work environments.
- Portable size allows for easy transportation.
- Instantly be alerted to measurements outside of your set limit, when you use the adjustable limit setting.
Kegunaan
Pengukuran pembumian untuk kebutuhan titik pembumian yang baik
Use
Ground measurement for the need for a good grounding point

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan