MILWAUKEE Bor Coring Beton

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Core Drill TypeCore Drill Rig
Coring Capacity in Concrete (inch)10
Column Height (inch)43.5
Angle-to-Surface (°)90
Anti-Kickback Clutch TypeMechanical
Column Diameter (inch)2.5
ApplicationDrilling with Stability
Core Bit Cap Concrete (inch)10
Current (A)20
Horsepower (HP)4.8
Maximum Core Bit Compatibility (inch)10
Maximum Spindle Speed (rpm)900
Minimum Spindle Speed (rpm)450
PhaseSingle-Phase
Plug TypeL5-20P
Power SourceCorded
Speed SettingVariable Speed
Voltage (V)120 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait