LI-MSK Brushless Battery Drill Machine (Mesin Bor Baterai)

Sebelum PPN:
Rp529.900 - Rp629.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)3.0-4.0 (10000mAh)
Dimension WxLxH (cm)33x16x27
Discharge System3MOS
Impact Frequency (BPM)0-3000
Maximum Chuck Capacity (mm)13
Maximum Power (W)400
Maximum Screw Diameter (mm)7
Speed Mode 1 (rpm)0-460
Speed Mode 2 (rpm)0-3500
Steel Drilling Diameter (mm)10
Wood Drill Diameter (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LI·MSK LI-1010 adalah mesin bor baterai nirkabel dengan motor brushless berkinerja tinggi. Cocok untuk pengeboran pada dinding, papan kayu, dan pekerjaan pemasangan sekrup. Dirancang untuk memberikan efisiensi kerja maksimum dan umur pakai panjang, ideal untuk pengguna rumah tangga maupun profesional.

Kelengkapan:
1 x Mesin Bor LI· MSK LI-1010
1 atau 2 x Baterai Lithium
1 x Charger
1 x Steker
1 x Pembuka lubang
1 x Pemegang Bit Magnetik
1 x Mata bor tembok/beton
3 x Mata bor kayu
10 x Mata obeng pendek
2 x Mata obeng panjang
9 x Mata socket
1 x Tali ransel
- Buku petunjuk
Fitur
Motor Brushless Permanen Magnetik Berkecepatan Tinggi
Tidak membutuhkan perawatan khusus. Bebas gesekan dan tanpa percikan api. Tahan lama hingga 50.000 jam penggunaan.

Performa Bor Unggul
Kuat dan andal dengan torsi tinggi dan daya tahan luar biasa. Cocok untuk berbagai proyek DIY maupun profesional.

Chuck Tanpa Kunci 3/8 Inci
Memudahkan pemasangan mata bor tanpa alat tambahan. Stabil dan presisi tinggi.

Paket Lengkap dengan 2 Baterai dan Pengisi Daya Cepat
Termasuk 2 baterai lithium 3.0Ah dan pengisi daya cepat, memastikan waktu kerja yang berkelanjutan.

2 Kecepatan & 21+1 Pengaturan Torsi
Mode kecepatan rendah 0–460 RPM dan kecepatan tinggi 0–3500 RPM, cocok untuk berbagai kebutuhan pengeboran dan penyekrupan.

Desain Ergonomis & Ringan
Bobot hanya 1.8kg, nyaman digenggam untuk waktu kerja lama tanpa lelah. Pegangan berlapis karet untuk kenyamanan dan keamanan tambahan.

Lampu LED Depan
Membantu bekerja di area gelap dengan visibilitas yang lebih baik.

Poros Karbida Tungsten & Kepala Aluminium
Kuat, tahan aus, dan tahan korosi untuk ketahanan maksimal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan