FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Size (mm)290x75x260
Power Input (AH)1.5
Capacity Steel (mm)10
Capacity Wood (mm)25
Capacity Wood Screws (mm)5.1x63 (7/32x2-1/2)
BatteryLI-ion
Battery Voltage (V)12
Maximum Fastening (N m)18-30
No Load Speed (rpm)0-1250 (High), 0-350 (Low)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CD9812L adalah bor baterai lithium dari Fujiyama dengan tenaga 12V yang tepat untuk berbagai penggunaan pekerjaanmu, serta memiliki desain ergonomis sehingga nyaman dalam gengaman saat digunakan.
Fitur
Jadikan pekerjaanmu menjadi lebih mudah dan praktis dengan Fujiyama CD9812L. Mesin bor baterai dengan tenaga 12V yang tepat untuk berbagai penggunaan dengan kualitas dan harga jual yang terjangkau.

Fujiyama Cordless Driver Drill CD9812L sudah dilengkapi dengan fitur yang memudahkan kamu dalam proses pengeboran, seperti:
- Speed change Lever untuk pengatur kecepatan High dan Low.
- Flashlight untuk pencahayaan saat penggunaan alat ini.
- REVERSING SWITCH LEVER untuk mengatur arah putaran dengan gerakan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, & Switch Trigger atau tuas pemicu saklar.
Untuk pekerjaan mengebor kayu CD9812L memiliki kapasitas bor hingga 25mm dan melubangi besi/logam hingga 10mm.
Fujiyama CD9812L ini cocok banget untuk digunakan dalam pekerjaan ataupun hobimu.

Segera miliki Fujiyama CD9812L untuk melengkapi alat perkakas di rumahmu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan