Beli baterai bor cordless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. XENON Charger Adaptor
    Mulai

    Rp61.900

    XENON Charger Adaptor
    Deskripsi:
    Cocok untuk baterai bor cordless 12V merk XENON, dan merk lainnya yang sesuai.
    atribut:
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 100-240 AC/(50/60)
    • Output (V/A): 12-1
  2. MONAKE Baterai Rechargable
    Mulai

    Rp87.900

    MONAKE Baterai Rechargable
    Deskripsi:
    Baterai 36V , yang dapat digunakan dengan cuci mobil, mesin pemotong rumput, dan bor listrik.
  3. Makita Lithium Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Makita Lithium Battery
    Deskripsi:
    Lightweight and shock-absorbing. The Li-ion range delivers 430% more working capacity during it's lifetime compared to Ni-Cad and is 40% Lighter than Ni-MH. The Li-ion has minimal depletion of power during use or in storage over it's lifetime.Features: Foam cell technology. Slide on battery - firm holding with multi contacts and shock absorbing pack, will not puncture and remains cool even in heavy use. Available in 7.2, 14.4, 18v, 36v.
    atribut:
    • Battery Type: Li-ion
  4. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  6. NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp239.900

    NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
  7. Makita Lithium-Ion Battery
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Lithium-Ion Battery
    Deskripsi:
    Excellent work load, high speed full charge* Li-ion 4.0 / 5.0Ah batteries can only be used with products that have the "LXT mark" engraved or printed on them. However, HP454D, DF454D, JN160D / 161D are excluded.
  8. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  9. INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    Mulai

    Rp189.900

    INGCO Lithium-Ion Battery Pack
    atribut:
    • Battery: Lithium-Ion
  10. FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Mulai

    Rp649.900

    FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Deskripsi:
    CD9812L adalah bor baterai lithium dari Fujiyama dengan tenaga 12V yang tepat untuk berbagai penggunaan pekerjaanmu, serta memiliki desain ergonomis sehingga nyaman dalam gengaman saat digunakan.
    atribut:
    • Size (mm): 290x75x260
    • Power Input (AH): 1.5
    • Capacity Steel (mm): 10
    • Capacity Wood (mm): 25
    • Capacity Wood Screws (mm): 5.1x63 (7/32x2-1/2)
    • Battery: LI-ion
    • Battery Voltage (V): 12
    • Maximum Fastening (N m): 18-30
    • No Load Speed (rpm): 0-1250 (High), 0-350 (Low)
  11. RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp529.900

    RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
  12. Makita Fast Charger
    Mulai

    Rp999.900

    Makita Fast Charger
    Deskripsi:
    Quick charger for CXT batteries 10.8V/12Vmax
    atribut:
    • Quantity Per Package (Piece): 1
  13. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  14. BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi
    Mulai

    Rp989.900

    BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi
    Deskripsi:
    3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
  15. BULTRAX Bor Baterai
    Mulai

    Rp439.900

    BULTRAX Bor Baterai
    Deskripsi:
    - Extra Baterai + Charger- 26 aksesoris
    atribut:
    • Capacity (mm): 10
  16. LI-MSK Brushless Battery Drill Machine (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp529.900

    LI-MSK Brushless Battery Drill Machine (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    LI·MSK LI-1010 adalah mesin bor baterai nirkabel dengan motor brushless berkinerja tinggi. Cocok untuk pengeboran pada dinding, papan kayu, dan pekerjaan pemasangan sekrup. Dirancang untuk memberikan efisiensi kerja maksimum dan umur pakai panjang, ideal untuk pengguna rumah tangga maupun profesional.Kelengkapan:1 x Mesin Bor LI· MSK LI-10101 atau 2 x Baterai Lithium1 x Charger1 x Steker1 x Pembuka lubang1 x Pemegang Bit Magnetik1 x Mata bor tembok/beton3 x Mata bor kayu10 x Mata obeng pendek2 x Mata obeng panjang9 x Mata socket1 x Tali ransel- Buku petunjuk
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (10000mAh)
    • Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
    • Discharge System: 3MOS
    • Impact Frequency (BPM): 0-3000
    • Maximum Chuck Capacity (mm): 13
    • Maximum Power (W): 400
    • Maximum Screw Diameter (mm): 7
    • Speed Mode 1 (rpm): 0-460
    • Speed Mode 2 (rpm): 0-3500
    • Steel Drilling Diameter (mm): 10
    • Wood Drill Diameter (mm): 20
  17. INGCO Baterai Li-Ion
    Mulai

    Rp289.900

    INGCO Baterai Li-Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Battery: Lithium-Ion
    • Power Battery (Ah): 1.5
Daftar Harga baterai bor cordless Terbaru October 2026
Makita Battery (Baterai)Rp729.900
XENON Charger AdaptorRp61.900
MONAKE Baterai RechargableRp87.900
Makita Lithium BatteryRp539.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp239.900
Makita Lithium-Ion BatteryRp3.499.900
KRISBOW Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp949.900
DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 07/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)