Beli bluetooth portable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Auto Guard Cutteratribut:
- Compatible Body: TAG-1
- Weight (g): 40
- Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaokeatribut:
- Display: LED Display 7 Segment 5 DIGIT
- Robot Speaker Bluetooth Portable Super Bass Mini Stereoatribut:
- Bluetooth Version: 5.0
- Play Time (hour): 8
- BareTone Speaker Portable BluetoothDeskripsi:- 15'' 2 WAY SPEAKER BOX WITH BATTERY- WITH TWO WIRELESS MICROPHONE- Amplifier - DC12V or rechargeable battery 10A- with handle,With high fidelity microphone- with MP3,with SD card inputatribut:
- Voltage (V): AC 100-240 (60-50Hz UNIVERSAL)
- Power (W): 600
- Size (inch): 15
- Frequency Response (Hz-kHz): 50Hz - 20KHz (+/-3dB)
- Voice Coil: 1.5″KSV (38mm)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 016/LSP/QI/010-V/2023
- Sensitivity (dB): 96
- Tweeter Driver (mm): 25
- Woofer Magnet (oz): 40 (140mm)
- Optimuz Keyboard Bluetooth Portable Three Folding MagneticDeskripsi:Keyboard lipat bisa menjadi solusi untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi. Dilengkapi touchpad yang berfungsi seperti mouse, keyboard ini juga memiliki 3 bagian yang bisa dilipat menjadi lebih kecil. Menggunakan koneksi bluetooth untuk terhubung ke laptop, tablet, smartphone dan PC membuat penggunaan keyboard lebih nyaman karena tidak ada gangguan kabel.Kelengkapan Produk Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x Optimuz Keyboard Bluetooth Portable Three Folding Magnetic Touchpad - B033 1 x Kabel USB Type C 1 x Panduan Penggunaanatribut:
- Keyboard Size (mm): Open: 304.05x97.95x8, Folding: 152.3x97.95x14
- Working Distance (m): 10
- Battery Capacity (mAh): 140, (Li-Ion Rechargeable)
- Cable Length (cm): 55 (USB Type-C)
- Color: Grey
- Compatibility OS: iOS, Android, Windows
- Connectivity: Bluetooth 3.0
- Key Working Current (mA): <3
- Material: Aluminium
- Touchpad Size (mm): 54.8x44.8
- Touchpad Working Current (mA): <8.63
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- OLFA Mata Pisau CutterDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual OLFA Safety Cutter Knife terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih OLFA Safety Cutter Knife dengan harga terbaik.
- Petrova Sepatu Boots Safety Ultimate Non Midsole (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Yellow
- SNI License: Yes
- SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 100 (Sarung Tangan Nitrile)Deskripsi:SENSI NITRILE DISPOSABLE GLOVES POWDER-FREE adalah sarung-tangan nitril serbaguna yang terbuat dari bahan karet sintetis nitril. Selain memiliki daya proteksi yang cukup baik, sarung-tangan ini memberikan kenyamanan sewaktu dipakai dalam bekerja. - Terbuat dari karet sintetis Butadiene-acrylonitrile- Tanpa tepung- Cocok bagi yang sensitif atau alergi terhadap protein- Melalui Quality Control yang ketat dan memenuhi standar mutu internasional ISOatribut:
- Color: Blue
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- JBL Portable Waterproof SpeakerDeskripsi:JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.atribut:
- Waterproof: Yes
- Bluetooth: Yes
- Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Charging Cable: Yes
- Wireless: Yes
- Rechargable Battery: Yes
- TRUSCO Cutter Auto Guardatribut:
- Accessories: Bladed one
- Overall Length (mm): 139
- Weight (g): 85.7
- Blade Thickness (mm): 0.6
- Compatible Replacement Blade: TAG-K10
- Venom Gear Studio Speaker BluetoothDeskripsi:Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABUatribut:
- Filling Time (hour): 4
- Connect Multiple Speaker: Yes
- Battery (mAh): 3x2600
- Audio RMS Output (W): 30; max: 90
- Bluetooth Range (m): Up to 45
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Ask Google Assistant: Yes
- Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
- Color: Grey
- Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
- Sensitivity (dm): 85
- Polytron Portable SpeakerDeskripsi:Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
Daftar Harga bluetooth portable Terbaru March 2026
| TRUSCO Auto Guard Cutter | Rp68.900 |
| JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker | Rp419.900 |
| Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaoke | Rp2.799.900 |
| Robot Speaker Bluetooth Portable Super Bass Mini Stereo | Rp139.900 |
| BareTone Speaker Portable Bluetooth | Rp6.599.900 |
| Optimuz Keyboard Bluetooth Portable Three Folding Magnetic | Rp439.900 |
| Polytron Professional Active Speaker | Rp1.999.900 |
| JBL Speaker | Rp3.499.900 |
| OLFA Mata Pisau Cutter | Rp42.900 |
| Petrova Sepatu Boots Safety Ultimate Non Midsole (Sepatu Proyek) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Petrova%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Ultimate%20Non%20Midsole%20(Sepatu%20Proyek)/P103138408-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Sekali%20Pakai/SENSI%20Nitrile%20Disposable%20Gloves%20Powder-Free%20100%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile)/foP104048564-2.jpg)