Optimuz Keyboard Bluetooth Portable Three Folding Magnetic

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Keyboard Size (mm)Open: 304.05x97.95x8, Folding: 152.3x97.95x14
Working Distance (m)10
Battery Capacity (mAh)140, (Li-Ion Rechargeable)
Cable Length (cm)55 (USB Type-C)
ColorGrey
Compatibility OSiOS, Android, Windows
ConnectivityBluetooth 3.0
Key Working Current (mA)<3
MaterialAluminium
Touchpad Size (mm)54.8x44.8
Touchpad Working Current (mA)<8.63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keyboard lipat bisa menjadi solusi untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi. Dilengkapi touchpad yang berfungsi seperti mouse, keyboard ini juga memiliki 3 bagian yang bisa dilipat menjadi lebih kecil. Menggunakan koneksi bluetooth untuk terhubung ke laptop, tablet, smartphone dan PC membuat penggunaan keyboard lebih nyaman karena tidak ada gangguan kabel.

Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x Optimuz Keyboard Bluetooth Portable Three Folding Magnetic Touchpad - B033
1 x Kabel USB Type C
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Bahan yang Solid
Memiliki body bagian luar yang terbuat dari bahan aluminium. Material ini tergolong ringan dan tipis, namun kuat dan kokoh. Dijamin sangat awet untuk penggunaan jangka panjang karena bahannya sangat solid.

Dilengkapi dengan Touchpad
Dilengkapi dengan touchpad yang berfungsi seperti mouse untuk menggerakkan kursor pada tablet Windows ataupun PC Anda. Jadi, Anda tidak memerlukan mouse tambahan untuk menggerakkan kursor.

Koneksi Bluetooth
Dapat terhubung dengan laptop, tablet, smartphone dan perangkat lain dengan menggunakan jaringan bluetooth. Pastikan perangkat Anda memiliki fitur penghubungan jaringan bluetooth sebelum menggunakan keyboard dari Optimuz.

Tampilan Standard
Keyboard ini memiliki layout QWERTY seperti keyboard pada umumnya. Jarak antar tombol keyboard juga pas sehingga Anda dapat mengetik dengan nyaman, tepat, dan tidak membuat jari lelah atau sakit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan