Beli blanket welding di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WESTWARD Welding Blanket RollDeskripsi:This fiberglass welding roll can help to enclose robotic welding cells and other welding work areas. It allows you to create a customized, enclosed area to protect personnel and equipment from welding sparks, spatter, and slag.atribut:
- Item: Welding Blanket Roll
- Process: General welding Application with light sparks and minimal spatter
- Fastener Type: No Fasteners Included
- Grommet Location: No Grommet Holes
- Maximum Temperature (°F): 1000
- Overall Length (ft): 150
- Product Type: Blanket Roll
- Protective Material: Fiberglass
- Hi-Cook Fire BlanketDeskripsi:Hi-Cook Fire Blanket/Selimut Api. Fire blanket dapat menjadi perlengkapan pemadam kebakaran yang sangat efektif. Selain sering digunakan oleh pemadam kebakaran untuk menolong orang yang terjebak api dengan cara menutupi atau membungkusnya, fire blanket juga bisa digunakan untuk memadamkan api yang terkadang sulit dipadamkan oleh air, misalnya api akibat minyak dan korsleting listrik. Kain Fiberglass cloth/kain fiberglass dibentuk dari benang fiber yang ditenun jadi kain. Fiberglass cloth/kain fiberglass dapat digunakan sebagai pengganti asbes dan sangat efisien sebagai bahan peredam panas sampai panas maksimal 550 derajat celcius.atribut:
- Material: Fiber Blass
- WESTWARD Welding BlanketDeskripsi:This fiberglass welding blanket can help to enclose robotic welding cells and other welding work areas. It allows you to create a customized, enclosed area to protect personnel and equipment from welding sparks, spatter, and slag.atribut:
- Item: Welding Blanket
- Process: General welding Application with light sparks and minimal spatter
- Grommet Hole Diameter (inch): 4/5
- Grommet Spacing (inch): 24
- Fastener Type: Grommets
- Grommet Location: Two on Each Corner
- Grommet Material: Brass
- Maximum Temperature (°F): 1000
- Product Type: Blanket
- Protective Material: Fiberglass
- Blue Eagle Aluminized Clothings (Welding Blanket)Deskripsi:This ATG-1515 Fire blanket offers help putting out dangerous fires within the home, workplace, car, or boat.atribut:
- Size (cm): 89x150
- Temperature Tolerance (°C): 1649
- Abrasion Resistance: Excellent
- Type: Welding Blanket
- Lucky Polytank Road BarrierDeskripsi:Merupakan pembatas jalan berbahan polythyelene yang dapat diisi dengan air maupun pasir. Lucky Road Barrier juga dilengkapi dengan sticker reflektor yang memantulkan cahaya pada malam hari, menjadikan road barrier kami panduan lalu lintas yang efektif dan ekonomis.atribut:
- Capacity (L): 118
- Thickness (mm): 6 to 7
- Fitting (inch): 2 (inlet) & 3/4 (drain)
- Height (mm): 780
- Total Length (mm): 1160
- Leg Width (mm): 450
- Body Width (mm): 125
- GOSAVE PVC Chainatribut:
- Chain Size (mm): 6
- Total Length (m): 30
- TRUSCO Welding Blanket ALPHADeskripsi:Usage:Pieces feeling static electricity of metal and plating processed part.atribut:
- Material: Flame resistant fiber textiles, Silicone (white) single side processing
- Purpose of Use: As a welding spark receiving sheet, fire proof cover, fire proof curtain, and curing sheet.
- KRISBOW Selimut Api FiberglassDeskripsi:Fire Blanket Fiberglass 150 x 180 cmatribut:
- Material: Fiberglass
- Packing: PVC Soft Bag
- Size (m): 1.5x1.8
- Color: Light Grey
- Working Temperature (°C): 550
- TRUSCO Welding Blanket SUPERDeskripsi:-Lightweight type coated with special silicone on both sides of glass fiber.-A type to repel sparks, slag.-Safe product with no asbestos/ceramic. -As welding and cutting spark receiving sheet, welding spark shielding curtain.-As heat resistant curtain, high temperature valve cover material. -JIS A 1323 Class B passing No. 05A3881atribut:
- Thickness: 0.38mm
- Base Fabric Materials: 100% Glass Fiber
- Coating Materials: Special Silicone Resin
- TRUSCO Welding Blanket GoldDeskripsi:-It is the finest type.-Adheres received sparks and slag.-Safe product not containing asbestos and RCF (refractory ceramic fiber).-Fits softly to the workpieces.-Strong against tearing and tearing and excellent in durability. -For slag receiving work. (Becomes more effective by sprinkling water) -JIS A 1323 Class A Passing No. 55220- (foundation)Japan Fire Retardant Association Flame Retardant Performance Test No. C2120013atribut:
- Thickness: 1.32mm
- Material: Silica Fiber (highly heat-resistant glass fiber)
- Purpose of Use: For slag receiving work. (Becomes more effective by sprinkling water)
- TRUSCO Welding Blanket Deluxeatribut:
- Material: Flame resistant fiber textiles, Silicone double-sided processing
- TILLMAN Welding BlanketDeskripsi:Medium-duty acrylic-coated fiberglass welding blankets protect nearby surfaces from sparks, spatter, and slag on the vertical plane (hanging). Acrylic-coated fiberglass has high resistance to abrasion.atribut:
- UNSPSC: 23171528
- Fastener Type: Grommets
- Grommet Location: Two on Each Corner
- Grommet Spacing (in): 18
- Resistance Properties: Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Spark Resistant, Spatter Resistant, Water Resistant
- Standards: FM Approved
- Width (ft): 6
- GOSAVE Fire Blanketatribut:
- Material: Fiberglass
- Thickness (mm): 0.4
- Heat Resistance (°C): 550-800
- EN standard: 1969:1997
- TRUSCO Welding Blanket Silica CrossDeskripsi:-Sheet of inorganic fiber using silica (SIO2)as a principal component.-Sheet that does not burn in the air and has a high heat resistance with a continuous working temperature of 1000 °s.-Safe product of non-asbestos.-Adheres received sparks and slag.-Becomes more effective by sprinkling water. -For receiving welding sparks and slag at construction sites.-For protection during automobile sheet metal work.-For annealing and slow cooling work.-For regular maintenance at nuclear power plants, thermal power plants and petrochemical plants. -JIS A 1323 Class A accepted productatribut:
- Type: No. 1
- Number of Eyelets: 4
- Eyelet Pitch A: 860mm
- Eyelet Pitch B: 860mm
- WxL: 900x900mm
- Thickness: 0.64mm
- Material: Silica Fiber (highly heat-resistant glass fiber)
- Purpose of Use: For receiving welding sparks and slag at construction sites. For protection during automobile sheet metal work. For annealing and slow cooling work. For regular maintenance at nuclear power plants, thermal power plants and petrochemical plants.
- TONATA Fire BlanketDeskripsi:Fire Blanket / Selimut Api Tonata 1 x 1 mSelimut api Tonata dapat digunakan untuk pemadaman kebakaran tahap awal sebelum api membesar. Jika terjadi kebakaran besar, selimuti badan dan kepala untuk keluar dari zona api!
- TEIJIN Welding BlanketDeskripsi:-Flameproof gray fiber fabrics are coated with special silicone on both sides.-Type to repel received sparks and slag.-It does not contain hazardous fibers like asbestos or glass fibers with skin irritation. -As a welding spark receiving sheet, fire proof cover, curing sheet, and duct cover. - (foundation) Japan Fire Retardant Association Flame Retardant Performance Test No. C2170008atribut:
- Type: Roll
- WxL: 1000x30mmm
- Thickness: Approx. 1.0mm
- Instantaneous Heat Resistant Temperature: 1300°C
- Continuous Working Temperature: 250°C
- Material: Flame Resistant Fiber (Pyromex(R), Silicone Double-sided Processing
- Purpose of Use: As a welding spark receiving sheet, fire proof cover, curing sheet, and duct cover.
- Blue Eagle Aluminized Clothings (Fire Blanket)atribut:
- Abrasion Resistance: Good
- Size (cm): 150x150
- Temperature Tolerance (°C): 537
- Thickness (mm): 0.48
- Type: Fire Blanket
- TRUSCO Welding Blanket Gold AlphaDeskripsi:-Popular product of the gold type.-Adheres received sparks and slag.-Safe product not containing asbestos and RCF (refractory ceramic fiber).-Sparks scatter less.-Lightweight type, so it is convenient to carry. -For slag receiving work. (Becomes more effective by sprinkling water) -JIS A 1323 Class A Passing No. 55221- (foundation)Japan Fire Retardant Association Flame Retardant Performance Test No. C2120012atribut:
- Type: Roll
- WxL: 900mmx25m
- Thickness: 0.81mm
- Material: Silica Fiber (highly heat-resistant glass fiber)
- Purpose of Use: For slag receiving work. (Becomes more effective by sprinkling water)
Daftar Harga blanket welding Terbaru December 2025
| WESTWARD Welding Blanket Roll | Rp9.999.900 |
| Hi-Cook Fire Blanket | Rp99.000 |
| WESTWARD Welding Blanket | Rp619.900 |
| Blue Eagle Aluminized Clothings (Welding Blanket) | Rp2.399.900 |
| Lucky Polytank Road Barrier | Rp1.099.900 |
| Dusafe Fire Blanket Hardcase | Rp399.900 |
| GOSAVE PVC Chain | Rp199.900 |
| TRUSCO Welding Blanket ALPHA | Rp939.900 |
| KRISBOW Selimut Api Fiberglass | Rp289.900 |
| TRUSCO Welding Blanket SUPER | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Tambahan%20Masker%20Las/WESTWARD%20Welding%20Blanket%20Roll/74P107771256-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Hi-Cook%20Fire%20Blanket/hkP103753632-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Tambahan%20Masker%20Las/WESTWARD%20Welding%20Blanket/6mP107771238-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Lain%20-%20lain/Blue%20Eagle%20Aluminized%20Clothings%20(Welding%20Blanket)/kgP104661736-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Barikade/Lucky%20Polytank%20Road%20Barrier/o6P107340870-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Rantai%20Safety/GOSAVE%20PVC%20Chain/fjP106031559-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/TRUSCO%20Welding%20Blanket%20ALPHA/P102013106-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/KRISBOW%20Selimut%20Api%20Fiberglass/q7P104568943-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/TRUSCO%20Welding%20Blanket%20SUPER/P102971611-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/TRUSCO%20Welding%20Blanket%20Gold/P102645558-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/TRUSCO%20Welding%20Blanket%20Deluxe/P102013267-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/TILLMAN%20Welding%20Blanket/kbP109500731-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/GOSAVE%20Fire%20Blanket/msP106836820-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/TRUSCO%20Welding%20Blanket%20Silica%20Cross/g0P102645576-9.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Fire%20Blanket/dvP108164499-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/TEIJIN%20Welding%20Blanket/P102697676-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Blue%20Eagle%20Aluminized%20Clothings%20(Fire%20Blanket)/05P105719005-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penguat%20Pengelasan/TRUSCO%20Welding%20Blanket%20Gold%20Alpha/P102645567-1.jpg)