Beli black di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  2. Ricoh Toner Black P C375 (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Ricoh Toner Black P C375 (Tinta Printer)
    Deskripsi:
    Black toner for RICOH P C375. Prints approximately 3,000 pages.
    atribut:
    • Compatible Manufacturer: RICOH
    • Ink Color: Black
    • Number of Prints: About 3000
    • Specification: Telecommunications Business Act Note: Not applicable: Not directly connected to public lines
    • Suitable For: For RICOH P C375
  3. INGCO Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Mulai

    Rp439.900

    INGCO Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    atribut:
    • Hex Shank (inch): 1/4
  4. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  6. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  7. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  8. Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  9. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  10. JIAOJIE Qualitative Filter
    Mulai

    Rp72.900

    JIAOJIE Qualitative Filter
    atribut:
    • Material: Paper
  11. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  14. NIPPON PAINT Roof Coating Paint (Cat Atap)
    Mulai

    Rp2.799.900

    NIPPON PAINT Roof Coating Paint (Cat Atap)
    Deskripsi:
    ROOF COATING adalah cat minyak berbahan dasar resin akrilik. Cat ini dapat diaplikasikan langsung di atas genteng, besi, beton, asbes, bata, batako, dll. ROOF COATING menghasilkan lapisan film yang keras dan kuat, memiliki daya tahan yang sangat baik, gloss yang baik, waktu kering yang cepat, serta warna dan glossnya tidak mudah berubah.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas, rol, atau spray.Pelarut : NIPSEA ACRYLIC THINNER.Pengenceran : 0-5% (kuas); 50% (spray).Ketebalan yang dianjurkan : 30 μ/lapisan kering.Daya Sebar Teoritis : 11– 14 m²/liter/lapis.Waktu PengeringanKering Sentuh : 10 menit.Kering Keras : 1-2 jam.(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : Minimal 2 jam.
    atribut:
    • Volume (L): 15
    • Paint Type: Solvent-based acrylic resin
    • Appearance: Gloss
    • Theoretical Coverage (m²/L/layer): 11-14 (brush)
    • Solid Volume (%w/w): 42 (white)
    • Specific Gravity (kg/L): '1.15 (white) at 25°C
  15. ADVANTEC Filter Paper Quantitative 5C (Kertas Saring Kuantitatif)
    Mulai

    Rp589.900

    ADVANTEC Filter Paper Quantitative 5C (Kertas Saring Kuantitatif)
    Deskripsi:
    Cellulose fiber with 99% or more α-cellulose is used as raw material. Pure cellulose fibers are treated with hydrochloric acid and hydrogen fluoride to reduce the ash content to a low level of about 0.01%, enabling accurate quantitative analysis. Suitable for filtering fine sediments. RoHS2 (EU) 2015/863 compliant 
    atribut:
    • JIS P 3801: Class 5C
    • Thickness (mm): 0.22
    • Drainage Time (s): 570
    • Absorbency (cm): 6
    • Bursting Strength (kPa): 92
    • Ash Content (%): 0.01
    • Mass (g/m²): 118
    • Maximum Operating Temperature (°C): 120
    • Quantity: 1 box (100 pieces)
    • Retention Particle Size (µm): 1
    • Wet Bursting Strength (kPa): 12
    • pH Range: 0-12
  16. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  17. Daihan Scientific Tube Durham (Tabung Fermentasi)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Daihan Scientific Tube Durham (Tabung Fermentasi)
    Deskripsi:
    DAIHAN® Glass Test Tube, with Straight Rim for Culture Caps, 3-100ml With Straight Rim for Culture Caps, Boro-glassα5.1, AutoclavableTubes feature smooth, well-rounded bottoms with no irregularities and economical.
Daftar Harga black Terbaru October 2026
Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.999.900
Ricoh Toner Black P C375 (Tinta Printer)Rp1.899.900
INGCO Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)Rp439.900
Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900
Sandvik Backup Ring ShaftRp159.900
BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)Rp769.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Cordless Impact Driver BrushlessRp4.499.900
Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp4.499.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)