NIPPON PAINT Roof Coating Paint (Cat Atap)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Volume (L)15
Paint TypeSolvent-based acrylic resin
AppearanceGloss
Theoretical Coverage (m²/L/layer)11-14 (brush)
Solid Volume (%w/w)42 (white)
Specific Gravity (kg/L)'1.15 (white) at 25°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ROOF COATING adalah cat minyak berbahan dasar resin akrilik. Cat ini dapat diaplikasikan langsung di atas genteng, besi, beton, asbes, bata, batako, dll. ROOF COATING menghasilkan lapisan film yang keras dan kuat, memiliki daya tahan yang sangat baik, gloss yang baik, waktu kering yang cepat, serta warna dan glossnya tidak mudah berubah.


DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas, rol, atau spray.
Pelarut : NIPSEA ACRYLIC THINNER.
Pengenceran : 0-5% (kuas); 50% (spray).
Ketebalan yang dianjurkan : 30 μ/lapisan kering.
Daya Sebar Teoritis : 11– 14 m²/liter/lapis.

Waktu Pengeringan
Kering Sentuh : 10 menit.
Kering Keras : 1-2 jam.
(Tergantung pada suhu dan kelembaban).

Interval Pengecatan Selanjutnya : Minimal 2 jam.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Fitur
1. Tahan Kotor
2. Anti-Lumut
3. Solvent-Based
4. Tampilan Akhir Gloss
5. Cocok Digunakan untuk Eksterior

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan