Beli beli cctv di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PM Kabel DuctDeskripsi:Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.atribut:
- Height (mm): 16
- Length (cm): 200
- Taffware Digital TV Tuner Set Top Box DVB-T2Deskripsi:Segera ubah TV analog Anda menjadi TV digital agar sesi bersantai jadi makin menyenangkan. Tak perlu membeli TV baru, cukup gunakan Set Top Box HD-99T2 dari Taffware yang mampu menangkap sinyal DVB-T2 ini. Selain mampu menampilkan beragam saluran digital, Anda juga dapat menghubungkan dongle WiFi Mediatek 7601 yang Anda miliki untuk menikmati berbagai konten streamingatribut:
- Frequency (MHz): VHF 174 - 230, UHF 470 - 862
- Video Decoder: H.265 HEVC/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/AVS/AVS+/VC1
- Video Output: 480i/480p/576p/576i/720p/1080p/1080i
- Audio: Audio Decoder MPEG-1/2 Lapisan I/II/III
- Processor Type: MT2203
- Dimensions (mm): 90 x 85 x 30
- WESTWARD CrimperDeskripsi:The controlled-cycle mechanism of these lug and splice crimpers ratchets the jaws, crimping to a preset depth and applying pressure evenly for repeatable results without overcrimping. Also known as full-cycle crimpers, they release the jaws after each crimping cycle. They form stronger, more uniform crimps than crimping pliers.
- Taffware Vacuum Sealer Packing MachineDeskripsi:Ingin menyimpan makanan dengan lebih awet di kulkas? Gunakan vacuum sealer ini. Alat ini berfungsi untuk membungkus makanan dengan plastik agar kedap udara sehingga makanan jauh lebih awet. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan sealer untuk mengemas produk makanan yang akan Anda jualatribut:
- Dimensions (cm): 36.5x14x6.3
- Sealer Tape Area Width (cm): Sekitar 30
- Frequency (Hz): 50 - 60
- Voltage (V): AC 220-240
- Power (W): 110
- Material: Plastik
- KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu boots rigger Texas tanpa tali merupakan produk yang paling sering dibeli dari rangkaian sepatu KRUSHERS®. Sepatu ini terkenal karena ringan dan tahan banting. Ekstra bantalan dan perlindungan ekstra di bagian tumit dan jari kaki tidak hanya untuk kenyaman, tetapi juga untuk keselamatan pengguna. Terdapat pilihan dari outsole TPU standar serbaguna yang tahan banting atau outsole karet nitril yang tahan panas dan cocok untuk penggunaan heavy duty dan perlindungan terhadap permukaan panas (tahan sampai suhu 300°C).
- Safeway Pallet Plastik Medium DutyDeskripsi:Applications:-General use for Factory and Warehouse-Suitable for Racking & Flat Load Stacking-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Petrochemical industry etcSpecialatribut:
- Racking Load (kg): 1000
- Material: HDPE/PPC
- Static Load (kg) : 4000
- Daikin VRV X Outdoor UnitDeskripsi:The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP- VRV X series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.atribut:
- Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V/ 380V, 50Hz/ 60Hz
- Amaron Dry Battery Hi Life (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Amaron Battery Maintenance Free Pro 12V (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Amaron Dry Battery Go MF (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Lion Metal File Proof Filing Cabinetatribut:
- Paper Size: Floolscap Size
- Astor Wafer RollDeskripsi:ASTOR Wafer [40 g] merupakan Wafer roll cokelat satuan yang bertekstur yang unik dengan kombinasi sensasional antara wafer renyah dan cokelat yang banyak. Isi bersih 40 gram.atribut:
- Packaging: Box
- HONEYWELL HOWARD LEIGHT Earplug Dispensers & Refillsatribut:
- UNSPSC: 46181901
- Earplug Material: Foam
- Earplug Reusability: Disposable
- Metal Detectable: No
- Style: Uncorded
- DEWALT Heavy Duty Impact Wrenchatribut:
- Item: Heavy Duty Impact Wrench,1/2inch
- Size (inch): 1/2
- FLUKE Cable Network TesterDeskripsi:Includes : Cat6A Patch Cord, Charging Cable, Duffle Bag, Hanging Strap with Remote ID Holder, Intellitone Probe, LinkIQ(TM) Cable + Network Tester with Multi-Connector Adapter with Magnetic Strap, Quick Reference Guide, RJ45 Male to RJ45 Female Patch Cord, RJ45 Remote-IDs #1-7 with case, RJ45/11 Modular Adapter, RJ45/M12D Patch Cord, RJ45/M12X Patch Cord, RJ45/M8D Patch Cord, USB-C to USB-A cableatribut:
- For use with: Industrial Ethernet Cabling
- Adapter Type: M12D, M12X, M8, RJ45
- Connector Type: RJ45
- Standards: RoHS Compliant Directive 2002/95/EC
- Primary Function: Copper Cable Qualification
- Instrument Display: Touchscreen
- Cable Length Display: Yes
- Continuity testing: Yes
- Crosstalk Detection: Yes
- Data Line Polarity Indicator: No
- Distance to Fault: Yes
- Endpoint Testing: No
- Ethernet Service Detection: Yes
- Pair Tracing: Yes
- PoE/PoE+Detection: Yes
- Service Detectio: Yes
- Tone Detection: No
- Tone Generator: Yes
- WiFi Capability: No
- Wire Mapping: Yes
Daftar Harga beli cctv Terbaru April 2026
| PM Kabel Duct | Rp15.900 |
| Taffware Digital TV Tuner Set Top Box DVB-T2 | Rp209.900 |
| WESTWARD Crimper | Rp479.900 |
| Taffware Vacuum Sealer Packing Machine | Rp549.900 |
| KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek) | Rp639.900 |
| ORIS Klem Pipa OCP Tebal | Rp1.900 |
| Safeway Pallet Plastik Medium Duty | Rp959.900 |
| Daikin VRV X Outdoor Unit | Rp239.999.900 |
| Amaron Dry Battery Hi Life (Aki Kering) | Rp949.900 |
| Amaron Battery Maintenance Free Pro 12V (Aki Kering) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KRUSHERS%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Pull%20On%20Half%20Knee%20Texas%20(Sepatu%20Proyek)/a2P101002362-2.jpg)


/cnP106748455-1.jpg)
/ecP106748516-1.jpg)
/c5P106748437-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Penyumbat%20Telinga%20(Earplug)/HONEYWELL%20HOWARD%20LEIGHT%20Earplug%20Dispensers%20%26%20Refills/1xP109302069-1.jpg)