WESTWARD Retaining Ring Plier Set (Set Perkakas)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
Plier MaterialSteel
ItemRetaining Ring Plier Set
For Maximum Bore Diameter (inch)4 13/16
For Maximum Shaft Diameter (inch)4
For Minimum Bore Diameter (inch)1 13/16
For Minimum Shaft Diameter (inch)1 9/16
For Ring TypeExternal, Internal
Handle StylePlastic Coated
IncludesCarrying Case
Number of Pliers12
Tip Angle (°)0, 45, 90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This set includes various tools designed to help install and remove internal and external retaining rings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait