Beli belanja online bayar di tempat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitutoyo Analog Dial IndicatorDeskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- Dr. OSHA Sepatu Safety Wanita Mermaid Queen 3120 (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- Outsole: Polyurethane (PU)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
- Red Wing Soft Shell Jacket 69007Deskripsi:This hip-length jacket offers heavy-duty YKK zips and is Polar Fleece lined for warmth. Wind proof (TPU membrane), water repellent, and breathable.- Material : 93% Polyester/7% Spandex- Technologies : Oil Resistant Garment, Windproof Garment, Water Resistant Garmentatribut:
- Color: Black-Red
- Mitutoyo Analog Dial IndicatorDeskripsi:This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Mitutoyo Magnetic StandDeskripsi:Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.atribut:
- Holding power (N): 600
- SAFETY JOGGER Sepatu Rumah Sakit untuk Wanita Seri Suzyatribut:
- Material: Synthetic leather
- Standard: CE standard EN ISO 20347 01 SRC ESD
- Anti-Static: ESD (Electro Static Discharge)
- Insole: Removable
- Slip Resistant: SRC
- KRISBOW Magnetic StandDeskripsi:- This product can be adjusted at any direction and position, and can be made fixed by trimming device and swallow tailed slot clamp, through hydraulic force- Instant mounting and dismounting- Use magnetic force to prefent damage to indicatoratribut:
- Holding Stem (mm): 8+0.02
- Holes: 8,02 mm
- Release Method: Manual
- 3M RespiratorDeskripsi:Respirator seri 3M 9004 digunakan untuk pencegahan pada kegiatan pembersihan sehari-hari seperti : pengecatan, pengolahan kayu, pengamplasan, perawatan material, penggilingan dan operasi berdebu lainnya.atribut:
- Classification: RL2
- Color: Gray
- Particle Collection Efficiency (%): 95
- Shape: Half-sided
- Specified protection factor: 10
- Type: Replaceable
- Dextone Slime KitDeskripsi:Dextone Confetti Slime Kit terdiri dari transparan art and glue, confetti activator dan resep untuk membuat slime. Dapat digunakan untuk crafting, bermain atau tugas sekolah. Tidak beracun dan mudah dicuci, sangat aman untuk anak anak.Set Detail :Confetti slime kit :1 bottle art and craf glue blue 147 ml1 bottle art and craf glue purple 147 ml1 bottle blue confetti activator 88 ml1 bottle purple confetti activator 88 ml1 resep membuat slime
- CHEETAH Sepatu Safety Wanita 4008H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Women Safety Shoes memberikan perlindungan tanpa kompromi dan kenyamanan yang menampilkan kepercayaan diri.4008 H Sepatu safety pendek untuk wanita dengan upper kulit asli.atribut:
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Luar: PU
- Sol Tengah: Antistatic, Steel
- Warna: Black
- Bata Industrial Sepatu Safety Low Cut Acapulco (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
Daftar Harga belanja online bayar di tempat Terbaru March 2026
| KRISBOW Alat Ukur Dial Indikator | Rp369.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator | Rp509.900 |
| Dr. OSHA Sepatu Safety Wanita Mermaid Queen 3120 (Sepatu Proyek) | Rp579.900 |
| Red Wing Soft Shell Jacket 69007 | Rp1.699.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator | Rp21.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek) | Rp609.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| Mitutoyo Magnetic Stand | Rp999.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Rumah Sakit untuk Wanita Seri Suzy | Rp409.900 |
| KRISBOW Magnetic Stand | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Wanita/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Wanita/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Safety%20Wanita%20Mermaid%20Queen%203120%20(Sepatu%20Proyek)/qsP102127964-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Jaket/Red%20Wing%20Soft%20Shell%20Jacket%2069007/P101004140-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Wanita/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Wanita/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Rumah%20Sakit%20untuk%20Wanita%20Seri%20Suzy/P102037089-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Respirator/P102070376-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Elastis/Dextone%20Slime%20Kit/mrP105060819-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Wanita/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Wanita/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Wanita%204008H%20(Sepatu%20Proyek)/1aP101000046-17.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Acapulco%20(Sepatu%20Proyek)/P101002526-1.jpg)