Beli mobil remote control di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mibro Smart Watch
    Mulai

    Rp479.900

  2. xiaomi Redmi Watch 5 Active
    Mulai

    Rp519.900

    xiaomi Redmi Watch 5 Active
    atribut:
    • Display (inch): 2 Square LCD display
    • Dimensions (mm): 49.1x40x4x11.4
    • Resolution (Pixel): 320 x 385 (250PPI)
    • Water Resistance: 5 ATM
    • Battery: Typical usage time: 18 days Capacity: 470mAh
    • Compatibility: only supports smartphones with Android 8.0 and above, iOS 12.0 and above
    • Connectivity: Bluetooth 5.3
    • Frame: Plastic (with metal spray coating)
    • Operating System: Xiaomi HyperOS
    • Strap (mm): 135-205
  3. Samsung Galaxy Fit 3 Smart Band
    Mulai

    Rp919.900

    Samsung Galaxy Fit 3 Smart Band
    Deskripsi:
    Performance - Not compatible with iOS - RAM: 16 MB - ROM: 256 MB Display - 1.6""AMOLED - Resolution: 256x402px Sensor & Health Monitor - Accelerometer - Barometer - Gyro Sensor - Optical Heart Rate Sensor - Light Sensor Battery - Capacity: 208mAh Up to 13 Days Durability - Alumunium - 5ATM+IP68
    atribut:
    • RAM (MB): 16
    • ROM (MB): 256
    • Display (inch): 1.6 (Amoled)
    • Resolution (px): 256x402
  4. JETE Smartwatch FR12
    Mulai

    Rp539.900

    JETE Smartwatch FR12
    atribut:
    • Material: Zine Alloy Middle Frame
    • Water Resistance: IP68
    • Battery (mAh): 260
    • Bluetooth: v5.3 + v3.0
    • Display: IPS
    • Notification: Yes
    • Resolution (Pixel): 240x286
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 88452/SDPPI/2023
    • Screen Size (inch): 1.85 HD
    • Standby time (day): 10-20
    • Strap: Silicone
    • Working Time (day): 3-6
  5. xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Mulai

    Rp3.999.900

    xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Deskripsi:
    Redmi Note 13 Pro tampil dengan desain yang penuh gaya. Dengan bezel bawah ultra-tipis sekitar 2,25 mm, layar AMOLED 6,67 inci yang menghadirkan gambar supermulus dengan refresh rate 120 Hz, dan berbagai pilihan warna ikonis seperti Midnight Black, Forest Green, dan Lavender Purple, ponsel ini memadukan keindahan dan fungsionalitas. Kamera 200 MP Ultra-Jernih dengan OIS Salah satu fitur unggulan Redmi Note 13 Pro adalah kamera belakangnya yang mengagumkan. Kamera utama 200 MP unggulan dilengkapi dengan Optical Image Stabilization (OIS) untuk memberikan gambar yang anti-goyang. Lensa 7P dengan Apodization Layer Design (ALD) dan Super Pixel 16-in-1 2,24 m memungkinkan Anda mengambil gambar ultra-jernih bahkan dalam kondisi cahaya rendah.Fitur 4X zoom tanpa penurunan kualitas memungkinkan Anda menjelajahi dunia dengan lebih leluasa tanpa khawatir kehilangan detail. Selain itu, kamera ultra-lebar 8 MP dan kamera makro 2 MP memberikan fleksibilitas ekstra untuk menangkap berbagai jenis momen. Inovasi dalam Pengolahan Gambar: Xiaomi ProCut dan Xiaomi Imaging Engine Dengan resolusi 200 MP, Xiaomi ProCut hadir sebagai fitur cerdas yang dapat memotong bidikan Anda hingga lima opsi komposisi secara otomatis, menciptakan cerita visual yang khas. Xiaomi Imaging Engine membawa kecepatan dan kinerja pengambilan gambar luar biasa dengan fusi optik, mesin warna, mesin akselerasi, sensor bionik, mesin ecosphere, dan mesin HD yang terintegrasi. Layar AMOLED 120 Hz dengan Kecerahan Puncak 1300 nits Layar AMOLED 6,67 inci Redmi Note 13 Pro memberikan pengalaman visual yang mengagumkan. Dengan refresh rate 120 Hz, gamut warna 100% DCI-P3, dan kedalaman warna 10 bit, layar ini menciptakan tampilan yang super halus dan kaya warna. Kecerahan puncak mencapai 1300 nits, memberikan kejernihan gambar bahkan di bawah sinar matahari terang. Performa Kencang dengan MediaTek Helio G99-Ultra
    atribut:
    • Connectivity: Wi-Fi & Bluetooth 5.2
    • Operating System: MIUI 14
    • Power Charging (W): 67
  6. Logitech Laptop
    Mulai

    Rp3.499.900

    Logitech Laptop
    atribut:
    • Color: Grey
  7. Huawei Watch Fit 4
    Mulai

    Rp2.099.900

    Huawei Watch Fit 4
    Deskripsi:
    SensorAccelerometerGyroscopeMagnetometerAmbient lightOptical heart rateBarometerBluetooth2.4 GHz, mendukung BT5.2 and BR + BLEGNSSL1: GPS + GLONASS + GALILEO + BDS + QZSSL5: GPS + GALILEO + BDS +QZSS
    atribut:
    • Dimensions (mm): 43x38x9.5
    • Resolution (Pixel): 480x408 (347ppi)
    • Material: Aluminum alloy
    • Charging Port: Wireless Charging
    • Temperature (°C): -20 to +45
    • Display: 1.82inch, AMOLED
    • Color: Random Color
  8. Huawei Watch Fit 2
    Mulai

    Rp2.299.900

    Huawei Watch Fit 2
    atribut:
    • Screen Size (inch): 1.74
    • Resolution (Pixel): 336x480
    • Material: Polymer
    • Sensor: Accelerometer Sensor, Gyroscope Sensor, Geomagnetic Sensor, Optical Heart Rate Sensor
    • Charging Port: Magnetic Charging
    • Waterproof Level: Water resistant 5 ATM
  9. Huawei SmartWatch Fit 3
    Mulai

    Rp2.299.900

    Huawei SmartWatch Fit 3
    Deskripsi:
    Di dalam kotak : HUAWEI WATCH FIT 3 × 1Kabel pengisi daya × 1Panduan Pengguna & Informasi Keselamatan & Kartu Garansi × 1
    atribut:
    • Dimensions (mm): 43.2x36.3x9.9
    • Display (inch): 1.82 (AMOLED)
    • Material: Aluminium Alloy
    • Sensors: 9-axis IMU sensor (Accelerometer sensor, Gyroscope sensor, Magnetometer sensor), Optical heart rate sensor, Ambient light sensor
    • Charging (V/A): 5/1, Magnetic Charging Pin
    • Connectivity: NFC, Bluetooth 2.4 GHz, Bluetooth 5.2 supporting BR and BLE
    • Watch Strap: Black Fluoroelastomer Strap
    • Waterproof Level: 5 ATM water-resistant
  10. Kennedy Impact Socket Reducer
    Mulai

    Rp48.900

    Kennedy Impact Socket Reducer
    Deskripsi:
    Impact Socket Reducer, 3/8in. Male x 1/4in. Female. Transfers torque from the Impact Wrench to loosen even the most stubborn of fastenings.Features and Benefits- Manufactured from high quality chrome molybdenum steel to ensure durability- Black oxidised finish for a level of corrosion resistance- Laser etched markings for easy tool identification- Transfers torque from the impact wrench to help loosen stubborn fasteningsTypical Applications- Impact wrenches- On-site- Workshop
    atribut:
    • Size System: Imperial
    • Accessory Type: Reducer Adapter
    • Finish/Coating: Black Oxide
  11. SOS Karbol Wangi
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    SOS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
  12. LocknLock Tumbler Metro Double (Botol Minum)
    Mulai

    Rp379.900

    LocknLock Tumbler Metro Double (Botol Minum)
    Deskripsi:
    Tumbler ini terbuat dari Material Stainless steel 304 yang dapat menjaga suhu minuman serta ketahanan terhadap korosi lebih baik dibandingkan grade stainless steel lainnya. Tumbler ini dapat menjaga suhu minuman (+- 5 hingga 8 jam) dalam keadaan tertutup. Body pada tumbler ini juga sudah menggunakan 3 lapisan sehingga dapat menjaga suhu minuman lebih baik, ada lapisan vakum udara yang dapat menjaga tangan kalian ketika memegang tumbler ini tidak akan terasa panas ketika terisi air panas. Tersedia penyaring pada bagian tutup untuk menahan es batu agar tidak tumpah serta menyaring ampas kopi & teh. Strap dari bahan silicone juga tersedia pada tumbler ini sehingga elastis dan nyaman untuk digenggam.
    atribut:
    • Capacity (ml): 710
    • Size (mm): 73x290
  13. BASEUS True Wireless Bluetooth Earphone Mini Earbuds
    Mulai

    Rp299.900

    BASEUS True Wireless Bluetooth Earphone Mini Earbuds
    Deskripsi:
    Mudah Dibawa , Kecil dan Ringan , Masa pakai baterai lamaDesain ergonomis in-ear, dilengkapi dengan silikon lembut eartips (S / M / L) membantu pengurangan kebisingan fisik yang lebih baik.Dilengkapi dengan generasi baru teknologi nirkabel memungkinkan koneksi ganda earphone kiri dan kanan untuk pengalaman nirkabel yang lebih lancar.Mendukung asisten suara melalui kontrol sentuh dan beralih di antara lagu sebelumnya dan berikutnyaVarian WM01 Plus dilengkapi tampilan digital untuk tampilan masa pakai baterai
  14. Samsung Crystal UHD TV 70inch
    Mulai

    Rp11.999.900

    Samsung Crystal UHD TV 70inch
    atribut:
    • Resolution (Pixel): 4K (3840 x 2160)
    • Size Screen (inch): 70
    • Refresh Rate (Hz): 50
    • HDMI Input: 3
    • Picture Engine: Crystal Processor 4K
    • Sound Output (W): 20 (RMS)
    • Maximum Power Consumption (W): 175
    • Operating System: Tizen Smart TV
    • Speaker Type: 2CH
    • USB Input : 1 x USB-A
    • Wi-Fi: Yes (Wi-Fi 5)
  15. 3M Command Large Utility Hooks
    Mulai

    Rp36.900

    3M Command Large Utility Hooks
    Deskripsi:
    Command Medium Designer Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Medium Designer Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 7kg - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 2 hooks, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawah
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Good for Humid Environments: No
    • Product Type: General Purpose
    • Color: White
    • Good for Outdoors: No
    • Indoor Outdoor: Indoor
  16. Apple Iphone
    BARU
    Mulai

    Rp8.899.900

  17. xiaomi Redmi Note 14
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    xiaomi Redmi Note 14
    Deskripsi:
    - 6.67-inch 1.5K CrystalRes AMOLED Curved Display, 12-bit, Dolby Vision, HDR10+, 3000nits, 120Hz, Gorilla Glass Victus 2- 20:9 aspect ratio- Mediatek Dimensity 7300-Ultra octa-core 2.5GHz- Mali-G615 GPU- RAM 8/256GB- Storage 256/512GB UFS 2.2 (microsd slot)- Rear Camera 200MP f/1.65, OIS, 1/1.4” sensor + 8MP f/2.2 ultrawide + 2MP f/2.4 Macro, EIS, PDAF, LED flash, 4K@30fps video recording- Front Camera 20MP f/2.2- AI Circle to Search- Cooling: Graphite technology- IR blaster, X-axis linear motor- Android 14 with HyperOS- IP68 dust & water resistant- Audio: Stereo speakers, Dolby Atmos- 4G LTE, In-Display Fingerprint, USB Type-C, NFC- 5110mAh Battery with 45W fast charging
    atribut:
    • RAM (Gb): 8
    • Storage (Gb): 256
Daftar Harga mobil remote control Terbaru March 2026
Mibro Smart WatchRp479.900
xiaomi Redmi Watch 5 ActiveRp519.900
Samsung Galaxy Fit 3 Smart BandRp919.900
JETE Smartwatch FR12Rp539.900
xiaomi Redmi Note 13 ProRp3.999.900
Logitech LaptopRp3.499.900
Huawei Watch Fit 4Rp2.099.900
Huawei Watch Fit 2Rp2.299.900
Huawei SmartWatch Fit 3Rp2.299.900
Kennedy Impact Socket ReducerRp48.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait