CHEETAH Sepatu Safety Wanita 4008H (Sepatu Proyek)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Penutup Jari KakiSteel
SNI LicenseYes
SNI Number158/W/RE/B/V/2017
Sol LuarPU
Sol TengahAntistatic, Steel
WarnaBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CHEETAH Women Safety Shoes memberikan perlindungan tanpa kompromi dan kenyamanan yang menampilkan kepercayaan diri.
4008 H Sepatu safety pendek untuk wanita dengan upper kulit asli.
Peringatan
Size (UK) is reference only
Fitur
Features:
- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.
- PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.
- Oil Resistant, Slip Resistant.
- Optional: Antistatic, Steel Mid Sole
- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.
- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Ulasan Produk