Beli baut roda mobil isuzu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- BANDO Rib Ace Belt Type 6PKDeskripsi:V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.atribut:
- Material: Rubber
- Number of Ribs: 6
- Center Distance (mm): 3.56
- Thickness (mm): 4.8
- Angle (°): 40
- Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt)atribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- MAXPOWER Chain Wrenchatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- YASUKA Gasoline Engine OrangeDeskripsi:Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udara
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- monotaro.id Baut L Baja Hitam Gr 12.9 Full Dratatribut:
- Surface Treatment: Black Steel
- Material: Baja 12.9
- YASUKA Gasoline EngineDeskripsi:Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udaraatribut:
- Color: Black
- Ignition System: Capasitor Discharge Ignition (CDI)
- Ignition Method: Recoil Strater/Tarik
- Yoshinobu Socket Bolt Black Full Draft Pack KecilDeskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- monotaro.id Baut L Baja Hitam Gr 12.9 Half Drat Pack Kecilatribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Dual Fuel Series (Gasoline & LPG)Deskripsi:Mesin serbaguna Loncin LC170F-DL yang menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar. Secara tidak langsung kita ikut menjaga bumi dari pemanasan global, karena gas buangnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensin. Mesin serbaguna dengan kualitas tinggi dan kuat untuk menggerakkan peralatan mesin Anda dengan tenaga 7HP.atribut:
- Dual/LPG Engine: Dual
- Speed (rpm): 3600
- Start Machine: Recoil
- As Machine Position: Horizontal
- Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
- Engine Ignition System: Transistorized Magneto
- Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Type: SAE 10W-30
- Step Machine: 4 Steps
Daftar Harga baut roda mobil isuzu Terbaru October 2025
Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp45.000 |
BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp29.000 |
BANDO Rib Ace Belt Type 6PK | Rp27.000 |
Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt) | Rp159.900 |
Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp209.900 |
SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp52.000 |
MAXPOWER Chain Wrench | Rp229.900 |
ASB Insert Bearing | Rp15.000 |
Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp47.000 |
monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp4.000 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)