Beli baut fb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- MILWAUKEE Battery PackDeskripsi:Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
- HAFAS Roofing Screw (Baut Roofing)atribut:
- Diameter: M5
- Length (mm): 70.0
- Zojirushi Handy Potatribut:
- Capacity (L): 1
- SMC Solenoid Valve (VFS) Without Sub-Plateatribut:
- Port Size: Without Sub-Plate (For Manifold)
- Thread Type: Rc
- SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2026Deskripsi:Power contactor, AC-3 25 A, 11kW/400V 1 NO + 1 NC, 110V AC, 50 Hz, 3-pole, Size S0 screw terminalatribut:
- Power Loss (kW): 11
- Rated Voltage (V): 400
- Rated Current (A): 25
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- KRISBOW Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Box End Wrench 1.13/16x2inch adalah kunci ring yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut pada mesin atau konstruksi. Alat ini dibuat dari chrome vanadium steel sehingga sangat kuat dan anti karat. Keunggulan lain dari kunci ring ini adalah spesifikasi yang optimal dengan harga yang bersaing. Kunci ring Krisbow ini mempunyai ukuran 1.13/16x2inch dengan dimensi 1372x508x865mm. Kunci ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- Autonics Photoelectric Sensors AC/DC Type BEN SeriesDeskripsi:The BEN series photoelectric sensors with built-in amplifiers are available in universal AC/DC types and DC types. Light ON/Dark ON operation mode switch and sensitivity adjusters are available for easy configuration and set up (except through-beam types). The specialized sensor IC provides high performance in various user applications.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- SANKO All AnchorDeskripsi:-Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
- Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Deskripsi:New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.atribut:
- Voltage (V): 12
- WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton)atribut:
- Dimensions: 5x3x14cm
- Yoshinobu Snap Ring InternalDeskripsi:Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufakturatribut:
- Material: Steel
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
Daftar Harga baut fb Terbaru March 2026
| Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L) | Rp97.900 |
| MILWAUKEE Battery Pack | Rp859.900 |
| HAFAS Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp409.900 |
| Zojirushi Handy Pot | Rp719.900 |
| SMC Solenoid Valve (VFS) Without Sub-Plate | Rp1.899.900 |
| SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2026 | Rp859.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp109.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp51.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 25/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102036280-1.jpg)

/acP103451372-1.jpg)

%20Without%20Sub-Plate/4mP101580166-2.jpg)


/a1P101000361-8.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/akP103636380-11.jpg)

/60P101000216-6.jpg)

/gxP102174609-2.jpg)
/P102943663-1.jpg)

/hbP102174623-2.jpg)