Beli batu gerinda wd di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  2. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  3. WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    Mulai

    Rp21.900

    WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
  4. WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inch
    Mulai

    Rp10.900

    WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inch
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 4x1/4x5/8
    • Grade: 24 (Sedang)
    • Hardness: R (Keras)
    • Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 15300 (80M/S)
  5. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  6. OMRON Control Relay G2R-1-SN DC24S BY OMB
    Mulai

    Rp88.900

    OMRON Control Relay G2R-1-SN DC24S BY OMB
    atribut:
    • Family Type: G2RNS
    • Product Code: G2RN8781H
  7. PRO CUT Flip Sanding Disc
    Mulai

    Rp10.900

    PRO CUT Flip Sanding Disc
    Deskripsi:
    Batu amplas Besi dan Stainless
    atribut:
    • Size: 4inch
  8. WD Mata Gerinda Potong Stainless T41 Series
    Mulai

    Rp9.900

    WD Mata Gerinda Potong Stainless T41 Series
    atribut:
    • Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
  9. HIWIN Linear Guideway Block HGR
    Mulai

    Rp3.899.900

    HIWIN Linear Guideway Block HGR
    Deskripsi:
    Heavy Load Ball Type Linear GuidewayHG series linear guideways are designed with load capacity and rigidity higher than other similar products with circular-arc groove and structure optimization. It features equal load ratings in the radial, reverse radial and lateral directions, and self-aligning to absorb installation-error. Thus, HIWIN HG series linear guideways can achieve a long life with high speed, high accuracy and smooth linear motion.
  10. KENTA Grinding Wheels
    Mulai

    Rp439.900

    KENTA Grinding Wheels
    Deskripsi:
    All 1-1/4inch bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes.Vitrified bond for precision grinding.Unaffected by water, acid oils.
  11. Snowman CP-12 Paint Marker
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp14.900

  12. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  13. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  14. Snowman Paint Marker FWP-12
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

    Snowman Paint Marker FWP-12
    atribut:
    • Color: White Fine
    • Tip Type: Acrylic Fiber
    • Tip Size (mm): 3.0
    • Thicknes Of Writing Line (mm): 1.0-1.5
  15. FlexOvit Mata Gerinda Potong Iron Free
    Mulai

    Rp36.900

    FlexOvit Mata Gerinda Potong Iron Free
    Deskripsi:
    Is a general purpose cutting wheel for all ferrous metal.
    atribut:
    • Abrasive Grits: 36
    • Abrasive Grits Type: Medium
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
  16. NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Putih #100
    Mulai

    Rp209.900

    NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Putih #100
    atribut:
    • Gritty: 100
    • Color: White
  17. K55 Flap Disc
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
Daftar Harga batu gerinda wd Terbaru March 2026
WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)Rp7.900
WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless SteelRp4.900
WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)Rp21.900
WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inchRp10.900
Nippon Resibon Mata GerindaRp12.900
OMRON Control Relay G2R-1-SN DC24S BY OMBRp88.900
PRO CUT Flip Sanding DiscRp10.900
WD Mata Gerinda Potong Stainless T41 SeriesRp9.900
HIWIN Linear Guideway Block HGRRp3.899.900
KENTA Grinding WheelsRp439.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)