Beli batu gerinda tebal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    Mulai

    Rp21.900

    WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
  2. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  3. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  4. WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  5. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  6. WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T41
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

  7. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  8. Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp12.900

    Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Application for : All Steel & Stainless Steel
    • Maximum Operating Speed (m/s): 72
  9. WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inch
    Mulai

    Rp10.900

    WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inch
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 4x1/4x5/8
    • Grade: 24 (Sedang)
    • Hardness: R (Keras)
    • Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 15300 (80M/S)
  10. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  11. BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    atribut:
    • Specification: A 24 S BF
  12. K55 Flap Disc
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  13. WD Batu Poles Gerinda 5 inch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

    WD Batu Poles Gerinda 5 inch
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 125x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 5in.x1/4in.x7/8in.
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 12230 (80M/S)
  14. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  15. WD Mata Gerinda Potong Stainless T41 Series
    Mulai

    Rp9.900

    WD Mata Gerinda Potong Stainless T41 Series
    atribut:
    • Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
  16. TAIYO Abrasive Flap Disc
    Mulai

    Rp12.900

    TAIYO Abrasive Flap Disc
    Deskripsi:
    Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Thickness (mm): 4
    • Diameter (mm): 100
  17. FlexOvit Mata Gerinda Potong Iron Free
    Mulai

    Rp36.900

    FlexOvit Mata Gerinda Potong Iron Free
    Deskripsi:
    Is a general purpose cutting wheel for all ferrous metal.
    atribut:
    • Abrasive Grits: 36
    • Abrasive Grits Type: Medium
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
  18. Nippon Resibon Flexible Best Touch
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    Nippon Resibon Flexible Best Touch
    atribut:
    • Thickness (mm): 2
  19. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
Daftar Harga batu gerinda tebal Terbaru March 2026
WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)Rp21.900
Nippon Resibon Mata GerindaRp12.900
WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless SteelRp4.900
WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)Rp7.900
Nippon Resibon Mata Gerinda PotongRp12.900
WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T41Rp7.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp62.900
Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)Rp12.900
WD Batu Poles Stainless Gerinda 4inchRp10.900
Ultra Mata Gerinda PotongRp8.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)