Beli batu gerinda potong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  2. Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp12.900

    Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Application for : All Steel & Stainless Steel
    • Maximum Operating Speed (m/s): 72
  3. DEWALT Mata Gerinda Potong Abrasive
    Mulai

    Rp71.900

    DEWALT Mata Gerinda Potong Abrasive
    atribut:
    • Item: Abrasive Cut-Off Wheel
  4. WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  5. CUMET Mata Gerinda Potong Multi Material
    Mulai

    Rp5.900

    CUMET Mata Gerinda Potong Multi Material
    Deskripsi:
    Batu Gerinda Potong / Mata Gerinda 4 inch / Mata Gerinda Multi Material Menciptakan Kualitas Terbaik Dan Teratas Sehingga Sangat Cepat Untuk Memotong Segala Jenis Material Dan Membuat Pekerjaan Lebih Cepat Selesai Dengan Hasil Yang Sangat
  6. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  7. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  8. Morris Grinding Wheel
    Mulai

    Rp22.900

    Morris Grinding Wheel
    Deskripsi:
    Batu gerinda dapat digunakan untuk penggerindaan silindris, datar, dan profil. Dengan batu gerinda, anda dapat membuat profil sesuai dengan keinginan anda.
  9. SANKO Hit Anchor Type C (Dynabolt Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp9.900

    SANKO Hit Anchor Type C (Dynabolt Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    Hit Anchor dari Sanko ini memiliki variasi ukuran 6-20 mm familiar digunakan oleh Semua industri termasuk konstruksi dan maintenance
    atribut:
    • Surface Treatment: Chromate treatment
  10. ASANO Cutting Tip Strong 8
    Mulai

    Rp44.900

    ASANO Cutting Tip Strong 8
    atribut:
    • Type: Strong 8
  11. BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  12. SONIC Anak Timbangan
    Mulai

    Rp1.399.900

    SONIC Anak Timbangan
    atribut:
    • Material: Stainless
    • Class: F2
  13. RESIBON Mata Gerinda Potong RC
    Mulai

    Rp369.900

    RESIBON Mata Gerinda Potong RC
    atribut:
    • Abrasive: A
  14. PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja
    Mulai

    Rp42.900

    PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  15. Araldite Rapid Epoxy Adhesive Glue
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

    Araldite Rapid Epoxy Adhesive Glue
    Deskripsi:
    High performance.
    atribut:
    • Size (ml): 15
  16. Snap-on Gagang Ekstension
    Mulai

    Rp929.900

    Snap-on Gagang Ekstension
    atribut:
    • Country of Origin: USA
    • Finish: Chrome
    • ASME/ANSI: B107.100
    • Shank Diameter (inch): 5/8 (Dimension A)
    • Drive Size (inch): 1/2
Daftar Harga batu gerinda potong Terbaru March 2026
WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless SteelRp4.900
Nippon Resibon Cut-Off Wheel Iron Fee (Batu Gerinda Potong)Rp12.900
DEWALT Mata Gerinda Potong AbrasiveRp71.900
WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)Rp7.900
Kenmaster Batu GerindaRp7.900
CP Mata Gerinda PotongRp3.900
CUMET Mata Gerinda Potong Multi MaterialRp5.900
Nippon Resibon Mata GerindaRp12.900
Kenmaster Mata Gerinda Potong ProfessionalRp3.900
Nippon Resibon Mata Gerinda PotongRp12.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)