Beli baterai back up di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic Baterai Litium
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp6.900

    Panasonic Baterai Litium
    atribut:
    • Voltage (V): 3
  2. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (116)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  3. APC Back-UPS
    Mulai

    Rp3.699.900

    APC Back-UPS
    atribut:
    • Nominal Output Voltage (V): 230
    • Output Frequency (Hz): 50/60 +/- 1 (Sync to mains)
    • Nominal Input Voltage (V): 230
  4. APC Back-UPS 230V
    Mulai

    Rp1.499.900

    APC Back-UPS 230V
    Deskripsi:
    Cable retainer brackets attach to the rear of valueline vertical cable managers and provide a simple, quick to install solution for cable routing and containment ... Includes: Installation guide
  5. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  6. APC Back UPS Pro BR 6 Outlets
    Mulai

    Rp3.699.900

    APC Back UPS Pro BR 6 Outlets
    Deskripsi:
    High Performance Computer and Electronics UPS for Premium Power Protection Includes: USB cable, User Manual
    atribut:
    • Nominal Input Voltage (V): 230
    • Input Connections: IEC-320 C14
    • LCD Status Display: Provides key UPS status at a glance. Multiple status indicators with load and battery bar graphs.
    • Topology: Line Interactive
    • Battery Type: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof
    • Control Panel: Multi-function LCD status and control console
    • Input Frequency (Hz): 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
    • Interface Port (s): USB
    • Maximum Depth (mm): 310
    • Maximum Height (mm): 190
    • Maximum Width (mm): 91
    • Operating Elevation (m): 0-3000
    • Operating Relative Humidity: 0 - 95 %
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Transfer Time (ms): 10 (typical) : 12 (maximum)
    • Typical Recharge Time (hour): 12
    • Waveform type: Stepped approximation to a sinewave
  7. OLIGHT Headlamp
    Mulai

    Rp1.499.900

    OLIGHT Headlamp
    Deskripsi:
    Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
  8. Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
  9. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp859.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  10. PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFC Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFC Series
    Deskripsi:
    Input - Nominal Voltage : 220 / 230 / 240VAC - Voltage Range : 140-300VAC - Nominal Voltage : 50 or 60Hz (Auto Sensing) Output - Output Voltage Regulation (Battery Mode) : ±10% - Frequency : 50Hz or 60Hz ±1Hz - Waveform : Simulated Sinewave - Transfer Time to : 2 - 8ms Battery - Number Of Battery : 1 x 12V8.2AH - Recharge Time (Typical) : 2 – 4 hours recover to 90% capacity Protection Full Protection : Short Circuit, Overload, Discharge and Overcharge Protection Indication LED Display : - AC Mode – Green Lighting - Battery Mode – Yellow Lighting - Charging Mode – Green Flashing every 2 seconds - Overload – Red Flashing every 0.5 seconds - Fault – Red Lighting Alarm Sounding : - Low Battery – Sounding every second - Battery Mode – Yellow Lighting - Overload – Sounding every 0.5 seconds - Battery Replacement Alarm – Sounding every 2 seconds - Fault – Continuously Sounding
  11. PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFCU Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp989.900

    PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFCU Series
    Deskripsi:
    Input - Nominal Voltage : 220 / 230 / 240VAC - Voltage Range : 140-300VAC - Nominal Voltage : 50 or 60Hz (Auto Sensing) Output - Output Voltage Regulation (Battery Mode) : ±10% - Frequency : 50Hz or 60Hz ±1Hz - Waveform : Simulated Sinewave - Transfer Time to : 2 - 8ms Battery - Number Of Battery : 1 x 12V8.2AH - Recharge Time (Typical) : 2 – 4 hours recover to 90% capacity Protection Full Protection : Short Circuit, Overload, Discharge and Overcharge Protection Indication LED Display : - AC Mode – Green Lighting - Battery Mode – Yellow Lighting - Charging Mode – Green Flashing every 2 seconds - Overload – Red Flashing every 0.5 seconds - Fault – Red Lighting Alarm Sounding : - Low Battery – Sounding every second - Battery Mode – Yellow Lighting - Overload – Sounding every 0.5 seconds - Battery Replacement Alarm – Sounding every 2 seconds - Fault – Continuously Sounding
  12. HONEYWELL Earplug Howard Leight
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

    HONEYWELL Earplug Howard Leight
    Deskripsi:
    Uncorded Earplug - SLC 80 26dB Class 5.
  13. Panasonic Cordless Phone (Telephone)
    Mulai

    Rp479.900

    Panasonic Cordless Phone (Telephone)
    Deskripsi:
    DECT Cordless Telephone - User-friendly illuminated display/amber backlit LCD - 50 Name and Number Phonebook - Caller ID with 50-Name & Number Caller ID Memory - Wall Mountable Compact Base Unit - 10 Redial Memory - Handset Locator - 15 hours talk time/170 hours standby time - 9 Language available on LCD (English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Greek, Turkish, Portuguese)
  14. Cyber Power Backup UPS System Value Series (Unit Only)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Cyber Power Backup UPS System Value Series (Unit Only)
    Deskripsi:
    CyberPower Value600ELCD offers home and office users a reliable battery backup and safeguards office PCs, network communication equipment, and other electronic devices from surges, spikes, brownouts and other power incidents. Designed with GreenPower UPS™ Technology to improve operating efficiency and to minimize energy consumption, users can enjoy significant energy cost savings over conventional UPS systems. What's in the box 1. VALUE600ELCD UPS2. USB Cable3. User's Manual4. Product Registration Card * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.
  15. HighPoint Kursi Kantor Highpoint Seri
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp889.900

    HighPoint Kursi Kantor Highpoint Seri
    Deskripsi:
    Kursi Kantor Highpoint Series Mempunyai variant paling komplit dari semua range kursi. Harga yang bersaing dan mutu tahan lama. Terbuat dari Busa cetak yang tahan lama. Garansi product 2 Tahun untuk Gaslift, Mechanism, Footbase dan Castor. Lead time Delivery : Ready Stock (2-3 Hari kerja) & PreOrder (21 Hari Kerja) Available Color ; Rocky Gray, Light Gray, Dark Gray, Silent Gray, Navy Blue, Blue, Lullaby Blue, Picador Blue, Brown - PVC Leather, African Brown, Cafe Brown, Gazelle Brown, Cameo Brown, Beige, Peacock Green, Grass Green, Acid Green, Black, Black - PVC Leather, Lucky Orange, Purple, Red, Lounge Red, Diver YellowWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Color: Black
    • Upholstery: Full Fabric Upholstery
    • Base: Pp Chair Base
  16. Cyber Power Backup UPS System Pro Series (Unit Only)
    Mulai

    Rp7.499.900

    Cyber Power Backup UPS System Pro Series (Unit Only)
    Deskripsi:
    The rackmount UPS with Automatic Voltage Regulation to stabilize the AC power output for IT equipment Designed for computer room and server room applications, the Professional Rackmount Series adopts line-interactive topology with Automatic Voltage Regulation (AVR) function to o er stabilized AC power output with Pure Sine Wave to ensure high power quality. The UPSs feature hot-swappable battery packs for maintenance without power interruption. The products are also compatible with power management software to easily control and monitor the UPS system. APPLICATION - SOHO Office - Office - Server Room - Back Office - Server Room - Data Center - Supermarket - Factory - Airport - Train Station
    atribut:
    • Ups Topology: Line-interactive
    • Input Voltage Range (V): AC 160-286
  17. Yuasa Aki Basah Mobil New Pafecta
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Aki Basah Mobil New Pafecta
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
Daftar Harga baterai back up Terbaru January 2026
Panasonic Baterai LitiumRp6.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Rp14.900
APC Back-UPSRp3.699.900
APC Back-UPS 230VRp1.499.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
APC Back UPS Pro BR 6 OutletsRp3.699.900
OLIGHT HeadlampRp1.499.900
Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp2.799.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp859.900
TOTO Urinoir Tipe MuslimRp1.999.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)