Non Brand Foldable Plastic Board Barrier (Barikade Lipat)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
ColorYellow
Height (mm)960
Max. Open Length (mm)2450
Min. Length (mm)300
Reflective TapeYellow/White, Reflective Tape for Standard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan