Beli barcode printer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. XPRINTER Barcode Printer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    XPRINTER Barcode Printer
    Deskripsi:
    Printer Label 4 inch XP-4601B adalah seri terbaru dari Printer Label dari Xprinter. Dilengkapi dengan lebar kertas maksimal 110mm dan Kecepatan print 152mm/s, printer ini sudah siap untuk mendukung aktivitas bisnis kalian.Printer ini memiliki beberapa tipe koneksi / Interface yaitu USB, USB+Bluetooth dan USB+WiFi. Sensor yang dimiliki printer ini adalah Gap sensor, Cover opening sensor, dan Black mark sensor. Printer ini sangat cocok untuk penjual online, label barang, supermarket, dan lain-lain.Kelengkapan : 1 Unit XP-D4601B. 1 Kabel USB. 1 Adaptor. 1 Power. 1 Set Holder External. 1 Set Holder internal.
  2. KASSEN Multifunctional Barcode Label Printer
    Mulai

    Rp2.799.900

    KASSEN Multifunctional Barcode Label Printer
    Deskripsi:
    Multi-function barcode printer label capable of printing with two modes, namely thermal transfer and direct thermal. Kassen E460 is also equipped with a high print speed of up to 150mm/s. The Free External Media stand easily increases the media capacity fourfold, saving you time on changing the media, which greatly enhances the efficiency
    atribut:
    • Interface: USB, Ethernet
    • Printing Method: Thermal Transfer
    • Printing Resolution (dpi): 203
    • Max. Printing Speed (mm): 100-152
    • Max. Printing Width (mm): 106-108
    • Max. Printing Length (mm): 1200
    • CPU: 32-bit RISC CPU
    • Dimensions (mm): 308x250x180
    • RAM Size (GB): 16
  3. Zebra Standard Barcode Industrial Label Printer
    Mulai

    Rp94.999.900

    Zebra Standard Barcode Industrial Label Printer
    Deskripsi:
    The ZT411 standard barcode lable printer performs both thermal transfer and direct thermal printing at up to 14" per second. It has a side-loading metal print mechanism and toolless printhead replacement. Metal media cover has enlarged clear viewing window. A bi-fold media door decreases overall operating space.
    atribut:
    • UNSPSC: 44102405
    • Barcode Printer Type: Industrial
    • Dispensing Style: Rewind/Peel Off
    • For Core Dia. (inch): 3
    • Maximum Print Width (inch): 4.09
    • Overall Depth (inch): 19-1/2
    • Overall Height (inch): 12-3/4
    • Overall Width (inch): 10-5/8
    • Power Source: Electrical AC Supply
    • Printer Resolution (dpi): 203
    • Printer Series: ZT400
    • Printer type: Standard Industrial
    • Printing Software Compatibility: EPL; EPL 2; ZBI 2.0; ZPL; ZPL II
    • Printing Speed (inch/s): 14
    • Screen Type: Push Button
    • Standards: Safety: IEC 60950, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Emissions: cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro
    • Voltage (V): 100 to 240 AC
    • Weight (lbs): 36
    • Wire Communication: Wired
  4. GoDEX Printer Barcode
    Mulai

    Rp3.099.900

    GoDEX Printer Barcode
    atribut:
    • Resolution (dpi): 203
    • Min. Print Length (mm): 4
    • Processor: 32 Bit RISC CPU
  5. Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp299.900

    Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini berfungsi sebagai alat yang mampu membaca informasi di dalam barcode. Biasa digunakan seorang kasir pada toko atau swalayan saat pelanggan hendak membayar barang belanjaan. Alat ini mampu melakukan scan dengan kecepatan 120/detik dan mampu membaca berbagai jenis barcode
    atribut:
    • Dimensions (mm): 90x160
    • Operating System Compatibility: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    • Laser Type: Pemindai Kode Batang Nirkabel
    • Scan Capability (Line/s): 120
    • Material: Plastik
    • Wave Length: 650+-8 nm Laser Merah
  6. ABILITY ONE Standard Barcode Desktop Label Printer
    Mulai

    Rp6.999.900

    ABILITY ONE Standard Barcode Desktop Label Printer
    Deskripsi:
    These standard barcode printers use direct thermal print technology, eliminating the need for ink or toner. They print precise quantities of labels and import data directly from a computer.
    atribut:
    • UNSPSC: 44102405
    • Barcode Printer Type: Desktop
    • For Core Dia. (inch): 1
    • Maximum Print Width (inch): 24
    • Printer Resolution (dpi): 360
    • Printer Series: LabelWriter(R)
    • Printing Software Compatibility: DYMO ID(R)
    • Printing Speed (inch/s): 1.5
  7. IWARE Printer Barcode
    Mulai

    Rp1.199.900

    IWARE Printer Barcode
    atribut:
    • Print Method: Direct Thermal
    • Power Output (V): DC24/2.5A
  8. HONEYWELL Mobile Computer
    Mulai

    Rp9.599.900

    HONEYWELL Mobile Computer
    Deskripsi:
    The durable EDA51K helps businesses automate and error-proof mission-critical workflows in light-duty warehouses, distribution centers, retail and delivery with low up-front costs. The device provides users with reliable network connectivity and a high-performance scanner for maximum productivity indoors and out. The EDA51K adds a keyboard to the field-tested, highly popular EDA51 computer, based on the Qualcomm® Snapdragon™ 1.8 GHz octa-core processor and Android 10 (Q). With up to 4 GB of RAM and 64 GB of flash memory, the EDA51K supports business environments that run many software applications. Available with Honeywell's best-in-class N6703 scan engine, the EDA51K provides high tolerance to motion and poor-quality barcodes to simplify barcode capture. The powerful, 13-megapixel color camera captures high quality images in pictures in dim environments. Rated IP65 for ingress protection, the EDA51K is dust and water-resistant and suitable for use in the elements. Tested to survive 500 half-meter tumbles and multiple 1.5 m (5 ft) drops to concrete across the operating temperature range, the EDA51K is designed to last. Lightweight and responsive, the EDA51K is equipped with a 4-inch touch screen and numeric keypad for data-input flexibility. Improved hard keys eliminate legend wear and include backlighting. Scan buttons on each side of the mobile computer enable both left-handed and right-handed users, ensuring an excellent user experience.
  9. TSC Printer Barcode Label Printer
    Mulai

    Rp17.999.900

    TSC Printer Barcode Label Printer
    Deskripsi:
    The MH241 Series is TSC's mainstream industrial barcode label printer built upon the legacy of the MH240 Series. It brings new features to those looking for solutions to address evolving business challenges from growing production line demands to increasing operational complexities.Sophisticated TSC Sense CareThe TSC TPH Care Mechanism offers an advanced level of auto-detection ensuring real-time printhead health status, to monitor and prevent down. In addition, the MH241 series supports various media with a pre-printed black mark on top or bottom sides by user’s selection in the panel menu.Dynamic Remote Printer ManagementSOTI Connect and TSC Console provide enterprise remote printer management on multiple tasks to reduce maintenance costs and avoid downtime of business-critical devices.Multi-ConnectivityThe MH241 series offers GPIO to support common applicators and emulations along with an optional 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi with Bluetooth 4.2 combo module.Highly Adaptable to Various MediaMH241 printers can adapt to various media lengths and widths. With accurate printing positioning, the MH241 and MH241T are capable of peeling off minimum of 0.5-inch labels in length. Additionally, the mechanism for fine adjustment to avoid ribbon wrinkles and ensures label print quality.Brilliant User ExperienceThe MH241T and MH241P can easily adjust the media near-end sensor to detect the media and remind users to change the media roll on color GUI display (Media near the end). The MH241 series allows users to easily replace printhead and platen roller without the need for specific tools.
    atribut:
    • Flash (MB): 512
    • Type: Industrial
  10. Blueprint Label Barcode Direct Thermal for Portable Printer (Kertas Label)
    Mulai

    Rp7.900

    Blueprint Label Barcode Direct Thermal for Portable Printer (Kertas Label)
    atribut:
    • Printer type: Printer Thermal
    • Count of Line: 1
  11. KASSEN Barcode Printer (Printer Barcode)
    Mulai

    Rp729.900

    KASSEN Barcode Printer (Printer Barcode)
    Deskripsi:
    A direct thermal / inkless label printer that supports Bluetooth and USB connections so that it can be operated directly from your cellphone or laptop / PC. Maximum label width is 115mm with high print speed. Suitable for printing shipping receipt labels, drink cup labels, drug prescription labels, or others.
  12. Zebra Technologies Handheld Computer
    Mulai

    Rp30.999.900

    Zebra Technologies Handheld Computer
    Deskripsi:
    MC3300 WORKS HARD IN THE REAL WORLD When it comes to delivering real-world productivity, the MC3300 is the real deal. Push-to-talk capabilities and Wi-Fi-enabled WorkForce Connect mean colleagues can communicate instantly, from the back of the store to the front. Warm-swap batteries virtually eliminate downtime, so your workforce can literally power through shifts. The MC3300 is efficiency, connectivity and productivity in one innovative package. And, it’s all backed by Zebra’s unrivalled OneCare support. Industry Use - Retail - Manufacturing - Warehouse Management DIMENSIONS Straight Shooter and 45° Scan: 7.96 in. L x 2.94 in. W x 1.35 in. D (202.2 mm L x 74.7 mm W x 34.5 mm D) Turret/Rotating Head: 8.79 in. L x 2.94 in. W x 1.35 in. D (223.4 mm L x 74.7 mm W x 34.5 mm D) Gun/Pistol: 7.96 in. L x 2.94 in. W x 6.45 in. D (202.6 mm L x 74.7 mm W x 163.9 mm D)
  13. PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PRJ-BT888-1D Laser Scanner(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Scanner USB + 2.4G + BLUETOOTHErgonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsPCS value 45% or moreManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
  14. Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner atau pemindai kode batang ini menggunakan koneksi kabel USB yang Anda dapat colokkan ke laptop atau komputer Anda. Pemindai kode batang ini dapat membaca semua barcode 1D dan 2D. Performa scanner yang membuat Anda dapat meregistrasi barang dengan lebih efektif dan efisien
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 15.5x6.5x9.6
    • Material: Plastik
    • Angle of Use (°): 14885
    • Cable Length (cm): 150
    • Connection: USB A
    • Optical Resolution: 640 x 480
    • Power (V): DC 5
    • Scan Speed (FPS): 30
  15. PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp239.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PRJ-222 (B) Laser Barcode Scanner 1D tanpa stand.(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Ergonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
  16. XPRINTER Printer Kasir Thermal
    Mulai

    Rp329.900

    XPRINTER Printer Kasir Thermal
    Deskripsi:
    PRINTER THERMAL BLUETOOTH 80mm XPRINTER 230BTU ALARM - USB AUTOCUTTERPrinter berkualitas dengan harga sangat terjangkau yang sudah terbukti kehandalannya. Sangat sesuai digunakan untuk mencetak struk belanja, pembayaran, order untuk toko, minimarket, restoran, ppob, dll.
  17. TSC Printer Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
    Mulai

    Rp3.699.900

    TSC Printer Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
    atribut:
    • Resolution: 8 dots/mm (203 DPI)
    • Printing Method: Thermal Transfer & Direct Thermal
    • Enclosure: ABS Plastic
    • Interface: USB 2.0, Internal Ethernet (10/100 Mbps), RS232, USB host (for scanner or PC keyboard)
    • Maximum Print Length (mm): 25.400 (1000\")
    • Maximum Print Speed (mm/s): 152.4 (6\")
    • Maximum Print Width (mm): 108 (4.25\")
    • Memory: 128 MB Flash memory, 64 MB SDRAM
    • Power: Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz, Output: DC 24V, 2.5A, 60W
  18. Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Embedded Fixed Mount (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp579.900

    Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Embedded Fixed Mount (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini menggunakan desain embedded yang dapat diletakkan secara permanen pada meja atau objek lainnya. Cocok digunakan pada pusat perbelanjaan seperti kios, toko, apotek, dan beberapa tempat lain yang memerlukan barcode scanner. Alat ini dapat membaca semua jenis barcode baik 1D atau 2D. Bagi Anda yang memiliki usaha atau toko, gunakan Barcode Scanner dari Taffware ini sekarang juga
    atribut:
    • Connection: USB
    • Base Diameter (mm): 98
    • Total Height (mm): 145
    • Scanner Body Dimensions Without Base (mm): 112 x 73 x 48
    • Cable Length (m): Sekitar 1.6
    • Scanning Capability: Barcode 1D dan 2D
    • Material: ABS
Daftar Harga barcode printer Terbaru October 2026
XPRINTER Barcode PrinterRp879.900
KASSEN Multifunctional Barcode Label PrinterRp2.799.900
Zebra Standard Barcode Industrial Label PrinterRp94.999.900
GoDEX Printer BarcodeRp3.099.900
Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Rp299.900
ABILITY ONE Standard Barcode Desktop Label PrinterRp6.999.900
IWARE Printer BarcodeRp1.199.900
HONEYWELL Mobile ComputerRp9.599.900
TSC Printer Barcode Label PrinterRp17.999.900
Blueprint Label Barcode Direct Thermal for Portable Printer (Kertas Label)Rp7.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)