Beli barcode di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PRJ-BT888-1D Laser Scanner(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Scanner USB + 2.4G + BLUETOOTHErgonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsPCS value 45% or moreManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
  2. Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp299.900

    Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini berfungsi sebagai alat yang mampu membaca informasi di dalam barcode. Biasa digunakan seorang kasir pada toko atau swalayan saat pelanggan hendak membayar barang belanjaan. Alat ini mampu melakukan scan dengan kecepatan 120/detik dan mampu membaca berbagai jenis barcode
    atribut:
    • Dimensions (mm): 90x160
    • Operating System Compatibility: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    • Laser Type: Pemindai Kode Batang Nirkabel
    • Scan Capability (Line/s): 120
    • Material: Plastik
    • Wave Length: 650+-8 nm Laser Merah
  3. Ginmaro Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Ginmaro Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Affordable, Efficiency 2D scanner. MG-SD200 2D Imager an affordable, efficiency, middle range 2D scanner introduction to the market for user who looking for affordable price.
    atribut:
    • Light Source (mm): 617
    • Sensor (H x V)(pixel): 640 x 480
    • Illumination: 6500K LED
    • Indicator: Blue LED & Beeper
    • Input Voltage (VDC): 5 ± 5%
    • Dimensions (mm): 97x70x175
    • Power Consumption (W): 1.65
  4. Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Embedded Fixed Mount (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp579.900

    Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Embedded Fixed Mount (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini menggunakan desain embedded yang dapat diletakkan secara permanen pada meja atau objek lainnya. Cocok digunakan pada pusat perbelanjaan seperti kios, toko, apotek, dan beberapa tempat lain yang memerlukan barcode scanner. Alat ini dapat membaca semua jenis barcode baik 1D atau 2D. Bagi Anda yang memiliki usaha atau toko, gunakan Barcode Scanner dari Taffware ini sekarang juga
    atribut:
    • Connection: USB
    • Base Diameter (mm): 98
    • Total Height (mm): 145
    • Scanner Body Dimensions Without Base (mm): 112 x 73 x 48
    • Cable Length (m): Sekitar 1.6
    • Scanning Capability: Barcode 1D dan 2D
    • Material: ABS
  5. DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp2.899.900

    DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Dimensions: 16.3x9.1x4.1cm
    • Field of View: 56° ±2°
    • Light Source: Red LED 610-650nm
    • Reading Angle: Pitch: ±65°; Roll (Tilt): ±45° Skew (Yaw): ±70°
    • Voltage: 4.75-14 VDC +/-10%
    • Ambient Light: 0-120,000 lux
    • Included Cables: Scanner Only with Cable
    • Interface: Keyboard Wedge /OEM (IBM) USB /RS-232 /USB
    • Temperature: Operating: 0 to 50 °C /32 to 122 °F Storage/Transport: -40 to 70 °C /-40 to 158 °F
  6. Solution Barcode Scanner 1D & 2D Bluetooth (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Solution Barcode Scanner 1D & 2D Bluetooth (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Wireless Bluetooh Barcode Scanner, 650 nm laser diode
    atribut:
    • Reading Distance (cm): 5-30
    • Laser Diode (nm): 650
    • System Compability: All Windows, Linux, Android, IOS
  7. IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    17%
    Mulai

    Rp639.900

    IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner Iware BS-R8S merupakan scanner yang dapat membaca Barcode 1 Dimensi (batang/garis) dan 2 Dimensi (QR CODE & PDF 417) seperti yang terdapat pada e-faktur pajak, QR Code pada Sparepart Mobil/Motor, Buku/Majalah.Barcode scanner ini juga dapat membaca barcode atau QR Code/PDF 417 di layer, HP, Tablet, maupun monitor PC dengan tingkat akurasi dan kehandalan yang tinggi. Barcode ini cocok untuk pengunaan sehari2 di supermarket, warehouse, maupun untuk kegiatan2 lainnya.Kelengkapan : - 1 Unit BS-R8S. - 1 Set Stand. - Kabel USB.
    atribut:
    • Interface: USB
  8. Deli Barcode Scanner Stand (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Deli Barcode Scanner Stand (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Color: Black
    • Packaged Form: 1:PCS 6:CAR
    • Ref. No.: REF. ES231
    • SAP: 100161326
  9. PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp239.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PRJ-222 (B) Laser Barcode Scanner 1D tanpa stand.(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Ergonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
  10. Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Wireless Bluetooth (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp849.900

    Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Wireless Bluetooth (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini dapat Anda gunakan dengan bantuan koneksi bluetooth. Anda akan mendapatkan sebuah bluetooth receiver untuk dihubungkan ke laptop atau komputer Anda. Barcode scanner ini dapat membaca semua barcode 1D dan 2D
    atribut:
    • Dimensions (cm): 7x9x17
    • Connection: Bluetooth 4.0
    • Material: Plastik
  11. Kenko Label Price Gun (Alat Label Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

  12. Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp309.900

    Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner atau pemindai kode batang ini menggunakan koneksi kabel USB yang Anda dapat colokkan ke laptop atau komputer Anda. Pemindai kode batang ini dapat membaca semua barcode 1D dan 2D. Performa scanner yang membuat Anda dapat meregistrasi barang dengan lebih efektif dan efisien
    atribut:
    • Material: Plastik
    • Optical Resolution: 640 x 480
  13. AVISION Automatic Document Feeder Scanner
    Mulai

    Rp5.399.900

    AVISION Automatic Document Feeder Scanner
    Deskripsi:
    -Kecepatan ScannerAVISION AV332 dapat scan dokumen hingga ukuran Folio (F4) mempunyai kecepatan scan 32 lembar/menit serta kapasitas kertas 50 lembar cocok digunakan untuk scan dokumen lembaran-Mudah ditempatkanAVISION AV332 mudah untuk dibawa dan diletakkan di atas meja tanpa memakan banyak ruang. AVISION AV332 menawarkan desain yang unik dan stylish.-OCR (Optical Character Recognition)Avision AV332 dilengkapi dengan OCR, program yang berfungsi untuk merubah file gambar (image) menjadi file teks Teknologi OCR dikembangkan agar komputer dapat mengenali dan menerjemahkan karakter tulisan pada dokumen fisik yang kemudian akan dapat disimpan & diedit kembali dalam bentuk format digital (Word/Excel).-Scan kertas panjangScanner AVISION AV332 dapat scan kertas dengan panjang kertas hingga ukuran 3 meter dan lebar maksimal hingga ukuran Folio (F4).-Simpan Ke Berbagai Format PenyimpananScanner Avision menyediakan fitur yang memudahkan anda dalam menyimpan hasil scan langsung ke berbagai format digital hanya dengan sekali tekan tombol. Hasil scan dapat menjadi 18 format digital, yaitu: PDF, Multiple PDF, Searchable PDF, DOC (Ms.Word), XLSX, XLS (Ms.Excel), TXT, PNG, JPEG, Multiple TIFF, TIFF, GIFF, BMP, HTML, PPT, PPTX, XPS & RTF.-Di Bundled dengan software yang canggihSeri AV332 hadir dengan driver TWAIN dan ISIS, dan dibundel dengan rangkaian software yang canggih mencakup Avision Button Manager, AVScan , dan PaperPort.-Resolusi Scan Hingga 600dpiDengan resolusi optik tinggi 600 dpi dan teknologi pemrosesan gambar yang canggih, menjadikan hasil scan dokumen mempunyai kualitas yang baik, dilengkapi dengan sensor CIS (Contact Image Sensor) built-in, seri AV332 tidak memerlukan waktu pemanasan saat akan digunakan.
    atribut:
    • Light Source: LED
    • Technology: Contact Image Sensor (CIS)
    • Optical Resolution (dpi): 600x600
    • Color Mode (bit): 48 Input 24 Output
    • Grayscale Mode (bit): 16 Input 8 Output
    • Halftone Patterns: Dither and Error Diffusion
    • Output Resolution (dpi): 1200x1200
  14. Brother Network Scanner
    Mulai

    Rp12.999.900

    Brother Network Scanner
    Deskripsi:
    The desktop document scanner from Brother has built-in wired Network capacity for the quick transfer of information across the business.
    atribut:
    • Usage type: Desktop
  15. Brother Mobile Document Scanner
    Mulai

    Rp2.599.900

    Brother Mobile Document Scanner
    Deskripsi:
    A wide selection of our DS-620 mobile document scanner options. For more complete questions you can contact us now.The DS-620 makes scanning, sharing and organising your documents effortless. Powered simply by USB from your laptop the powerful industry leading software takes care of the rest.Compact, stylish and easy to useIntroducing the new stylish, compact DS-620 designed and built to make your life digital, organised and more productive.The DS-620 has the ability to scan all your documents (including plastic ID cards and receipts) ready to be saved to the cloud. Making them available to view on your mobile device, meaning your data is always with you.
    atribut:
    • Scanning Speed (ppm): 15(@Simplex A4), 16(@Simplex Scan)
    • Document Size (mm): 86.36-1828.8 (Length), 50.8-215.9 (Width)
    • Duplex Scan: No
    • Color Depth: 24bit Color Processing, 8bit Gray Scale, 1bit Monochrome
    • Resolution (dpi): Up to 1200x1200 (Interpolated), 600x600 (Optical)
    • Scanning Width (mm): 216 (Max)
    • Dimensions (mm): 300.9x50.5x36.8
    • Power Consumption (W): Approx. 1.4 (Ready), Approx. 2.6 (Scanning)
Daftar Harga barcode Terbaru November 2026
PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)Rp709.900
Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Rp299.900
Ginmaro Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp2.399.900
Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D Embedded Fixed Mount (Tembakan Harga)Rp579.900
Deli Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp439.900
DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)Rp2.899.900
Solution Barcode Scanner 1D & 2D Bluetooth (Tembakan Harga)Rp1.499.900
IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp639.900
Deli Barcode Scanner Stand (Tembakan Harga)Rp1.199.900
PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp239.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)