Beli bando belt green seal type b di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- BANDO Belt Green Seal Type B 300 SeriesDeskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Angle: 40°
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Width (mm): 16,7
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 230
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 13.5
- Width (mm): 22.2
- BANDO Rib Ace Belt Type 6PKDeskripsi:V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.atribut:
- Material: Rubber
- Number of Ribs: 6
- Center Distance (mm): 3.56
- Thickness (mm): 4.8
- Angle (°): 40
- BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Upper Belt Width: 12.7mm
- Belt Type: A
- Material: Rubber
- Belt Height: 8mm
- Type: V belt
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
- BANDO Rib Ace Belt Type 4PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 4PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 1000-1980mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40°
- Center Distance (mm): 3.56
- Number of Ribs: 4
- Thickness (mm): 4.8
- Dancow Susu Bubuk FortiGro CokelatDeskripsi:DANCOW FortiGro adalah susu bubuk yang mengandung nutrisi untuk Siap Sekolah, dibuat dengan Susu Segar dan merupakan sumber Protein Susu, Kaya Kalsium, Vitamin, Zat Besi dan Zink, serta mengandung kolin berperan untuk membantu memenuhi gizi anakTuangkan 4 sendok makan (39g) DANCOW Instant Cokelat kedalam 170ml air matang hangatJenis Produk Susu Anak.Saran Usia 4-12 tahun.DANCOW FortiGro diperkaya dengan kandungan nutrisi yang dapat mendukung pertumbuhan fisik, proses belajar & imunitas anak.Protein Susu, Kalsium & Vit. D merupakan nutrisi penting yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh terutama sel-sel tulang dan otot agar tumbuh sehat dan kuat.Zat Besi, Vit, B1, B2, B3 dan Kolin yang dapat membantu perkembangan otak dan menunjang daya ingat sehingga meningkatkan kemampuan proses belajar anak.Zink, Vit. A, C, & E merupakan nutrisi yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: B
- Material: Rubber
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
- Maximum Speed (m/s): 30
- Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
- Pitch Width (mm): 12.5
- BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: B
- Size: Standard
- Length: 101 inch
- BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 50
- Thickness (mm): 5.5
- Angle: 40°
- Width (mm): 10
Daftar Harga bando belt green seal type b Terbaru October 2026
| BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt) | Rp44.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp129.900 |
| BANDO Belt Green Seal Type B 300 Series | Rp269.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp37.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp99.900 |
| BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) | Rp61.900 |
| BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp129.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt) | Rp209.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 6PK | Rp96.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20B%20Type%20(Vanbelt)/qhP101544953-3.jpg)
%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)

/rfP102038987-3.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/P102361601-1.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/P102086001-1.jpg)
%20C%20Type%20(Van%20Belt)/P102038901-1.jpg)

%20(Vanbelt)/P102359679-1.jpg)
/24P102039076-3.jpg)


%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)

%20(Van%20Belt)/P102125977-1.jpg)
/P102039007-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125793-1.jpg)
/qdP102038949-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)