BANDO Belt Green Seal Type B 300 Series

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp359.900
Spesifikasi
Angle40°
MaterialRubber
Min Diameter Pulley (mm)125
Thickness (mm)10.3
Width (mm)16,7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).
Fitur
Fitur :

- Material karet (rubber) pembentuk V - belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).

- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.

- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.

- Digunakan untuk temperatur sedang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan