Beli ban dalam motor irc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor ScooticDeskripsi:Ban Dalam Aspira kualitas Astra, awet dan tahan lama, lengkap untuk segala jenis merk motor.Detail :- Ban Dalam- Untuk Ukuran Ban Luar dengan ukuran 70/90-14 dan 80/90-14.
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor BebekDeskripsi:Ban Dalam Aspira kualitas Astra, awet dan tahan lama, lengkap untuk segala jenis merk motor.Detail :- Ban Dalam- Untuk Ukuran Ban Luar dengan ukuran 70/90-17
- Angkasa Ban Dalam MotorDeskripsi:BAN DALAM SEMI TUBELESSMenggunakan bahan chemilcal khusus yang dapat menahan agar ban tidak sobek saat terkena paku. Meskipun digunakan dalam keadaan bocor hingga jarak tempuh ± 30km.- Menggunakan Bahan Butyl Pilihan Yang Terbaik.- Bahan Butyl Lentur Dan Tahan Terhadap Panas.- Diproses Dengan Mesin Berteknologi TinggiDan Diawasi QC Yang Ketat.
- IRC Ban Dalam TubeDeskripsi:TUBE SeriesTahan Lama, Mudah diperbaiki & Elastisatribut:
- Type: Tube Type
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- Vorlube Ban Dalam (Motor)atribut:
- Type: Tube
- KENDA Ban Motor Tube Typeatribut:
- Type: Tube
- CORSA Ban Motor Seri SS18atribut:
- Size: 70/90-14
- Rim Size (inch): 14
- Section Width (mm): 70
- Overall Diameter (mm): 482
- Tire Type: Tubeless
- Rim Approved: 1.6
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
- Tread Depth (mm): 4.32
- MIZZLE Ban MotorDeskripsi:DRACO merupakan ban motor harian yang didesain trendy dan menggunakan MEDIUM SOFT COMPOUND, NITROGEN (N2), dan telah melalui proses curing (pemasakan), sehingga dapat memberikan stabilitas handling, cornering, serta grip yang mantap saat berkendara pada kondisi jalan menikung, bergelombang dan permukaan jalan yang basah (hujan).
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor BebekDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-17- Cocok untuk Honda Supra X125, Revo, Blade, Sonic, Yamaha Vega R, Jupiter Z, Suzuki Satria FU 150
- FDR Ban Motor UltimateDeskripsi:Ban intermediate compound dengan kembangan simple dan sporty.Technology:- ABLSDesain dan material sistem penguncian bead wire dirancang agar mampu menjaga posisi ban tetap di pelek sehingga kestabilan motor terjaga.- A-quo DDesain pola tapak berbentuk huruf "V" yang tak simetris mampu membelah air dengan sempurna . - S-RideDesain konstruksi mempertimbangkan kenyamanan kendali ban sehingga motor lebih nyaman dikendarai.atribut:
- Maximum Speed (km/hour): 150
- Speed Symbol: P
- TORA Mesin Pengganti BanDeskripsi:Digunakan untuk Ban Motor Dan MobilInclude Sendok ban IPc, Alat isian angin lPc dan filter Angin 2 Tabungatribut:
- Size (inch): 41
- Locking Rim Dimensions (inch): 6 to 24
- Working Pressure (Bar): 8-10
- Power Supply (V/Hz): 1~220/50
- Maximum Rotating Torque (N m): 1078
- Maximum Wheel Diameter (mm): 1040 (41inch)
- Maximum Wheel Width (mm): 355 (14inch)
- Motor Power (kW): 0.75
- Noise Level (dB): 75
- Overall dimensions (cm): 96x76x93
- Primaax Ban Motor SK33 (Ban Motor)atribut:
- Ring Diameter (inch): 17
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
Daftar Harga ban dalam motor irc Terbaru January 2026
| ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor Scootic | Rp26.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| Petroasia Ban Dalam Motor | Rp29.900 |
| ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor Bebek | Rp27.900 |
| Angkasa Ban Dalam Motor | Rp24.900 |
| IRC Ban Dalam Tube | Rp48.900 |
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic | Rp229.900 |
| PIRELLI Ban Motor Touring | Rp419.900 |
| Vorlube Ban Dalam (Motor) | Rp27.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/byP107681430-1.jpg)







/65P112001221-1.jpg)